Le soudage compte parmi les opérations industrielles les plus exposées aux risques professionnels. Entre chaleur extrême, projections métalliques, rayonnements puissants et fumées dangereuses, la protection individuelle du soudeur est indispensable pour garantir à la fois sa sécurité et la qualité du travail accompli.

Les principaux dangers liés au soudage comprennent les brûlures, les atteintes oculaires, l’inhalation de particules, les chocs électriques et les troubles auditifs.
Une protection efficace repose sur le port d’Équipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés à chaque procédé — MMA, MIG/MAG ou TIG.

Le poste de travail du soudeur doit inclure :

  • des vêtements ignifugés,
  • des gants de protection thermique,
  • une cagoule de soudure couvrant le visage et les yeux,
  • un masque respiratoire adapté,
  • et des chaussures de sécurité conformes aux normes EN ISO en vigueur.

Protéger la tête, le visage et les voies respiratoires

La cagoule de soudure ventilée est aujourd’hui l’équipement le plus complet pour la protection du haut du corps.
Elle combine plusieurs fonctions essentielles :

  • Filtration de l’air respiré grâce à un système à adduction d’air (PAPR), protégeant des fumées et gaz irritants générés par l’arc électrique ;
  • Protection du visage et des yeux contre les rayonnements UV/IR, les projections de métal en fusion et les étincelles ;
  • Vision claire et confort durable grâce à un champ de vision élargi et une alimentation d’air régulière qui réduit la buée et la chaleur interne.

Ce type de cagoule, bien plus performant qu’un masque passif, est recommandé pour tous les travaux de soudage actif prolongé ou réalisés en environnement confiné.
Pour les interventions plus ponctuelles, des cagoules automatiques non ventilées peuvent être utilisées, à condition que la zone de travail soit correctement ventilée.

Cagoule de soudeur automatique WSH air III 5-13

Art.N° 0984690050

Cagoule de soudeur True-Color 5-13

Art.N°0984700655

Les gants : une protection thermique indispensable

Les gants de soudure protègent les mains contre la chaleur et les éclats incandescents.
Leur composition varie selon le procédé utilisé :

  • Cuir pleine fleur pour les soudures TIG, privilégiant la précision et la dextérité ;
  • Croûte de bovin renforcée pour les procédés MMA et MIG/MAG, exposés à une chaleur plus intense et à davantage de projections.

Des gants bien ajustés améliorent non seulement la sécurité, mais aussi le confort et la précision du geste.

Gant de soudeur W-120

Art.N°5350050210

Les vêtements de soudure ignifugés

Conformes à la norme EN ISO 11611, les vestes, pantalons et tabliers de soudage sont conçus pour résister à la chaleur et aux projections tout en assurant une bonne liberté de mouvement.
Ils peuvent être complétés par des manchettes, protections de cou ou guêtres pour renforcer la sécurité dans les environnements les plus exigeants.

Les vêtements Würth allient robustesse des matériaux et confort d’utilisation, deux critères essentiels pour un usage professionnel quotidien.

Manchette pour soudeur

Art.N°0984415175

Préserver l’audition dans l’environnement de soudage

Le bruit généré par les arcs, les systèmes d’aspiration ou le martelage des pièces métalliques peut dépasser les seuils d’exposition tolérés.

Le port de bouchons d’oreilles moulés ou de casques antibruit est essentiel pour préserver l’audition à long terme et maintenir un confort acoustique constant dans l’atelier.

Chaussures de sécurité : la base souvent négligée

Les chaussures de sécurité montantes S3 assurent une protection complète contre les chutes d’objets, les brûlures et les risques électriques.
Leur semelle antidérapante et résistante à la chaleur garantit une stabilité optimale sur les sols métallurgiques et humides, limitant le risque d’accident en atelier.

Chaussures de sécurité montantes pour soudeur S3 Fornax

Art.N°M4221780.

La sécurité du soudeur repose sur un ensemble cohérent d’EPI certifiés :
cagoule, gants, vêtements ignifugés, protection respiratoire et chaussures adaptées.
Au-delà de la réglementation, ces équipements participent directement à la prévention des risques, à la précision du travail et à la durabilité des performances.

🔗 Découvrez la sélection Würth d’équipements de protection pour le soudage : masques, gants, vêtements, systèmes respiratoires et accessoires conçus pour les environnements les plus exigeants.
Voir les EPI soudeur sur wurth.fr

Découvrez la sélection Würth d’équipements de protection pour le soudage