Le décapeur thermique est un outil polyvalent utilisé par de nombreux professionnels du bâtiment, de l’électricité ou encore de la maintenance. Il permet de projeter un flux d’air chaud réglable entre 80 °C et 650 °C selon les modèles, pour réaliser efficacement des opérations de préparation, de déformation ou de soudure de matériaux.
7 applications professionnelles courantes d’un décapeur thermique
- Décapage de peinture sur bois, métal ou façade (glycéro, acrylique).
- Cintrage de tubes PVC en plomberie, avec buse réflectrice.
- Soudure de plastiques thermofusibles, comme le PVC ou l’ABS.
- Rétraction de gaines thermo, en électricité ou réseaux de communication.
- Dégivrage de tuyauteries ou de vitrages en milieu non chauffé.
- Retrait d’autocollants, adhésifs ou étiquettes sur surfaces métalliques.
- Activation de colles thermofusibles (PUR, EVA) dans l’agencement ou la pose de revêtements.
Ces applications peuvent nécessiter des buses spécifiques (plate, réduite, réflectrice, à jet large) pour concentrer ou répartir la chaleur.
Le conseil Würth

PISTOLET THERMIQUE ÉLECTRIQUE
Art.N° 57072521
Pour un usage régulier et professionnel, privilégiez un décapeur thermique comme le HLG 2300-E POWER, qui permet un réglage précis de la température par palier de 5 °C et mémorise vos paramètres préférés.
Pour aller plus loin : Découvrez comment bien choisir votre décapeur thermique selon sa puissance et son usage.