Le système de recharge REFILLOMAT de Würth France est une solution écologique et économique. Avec les Refillosprays et le système de remplissage innovant Refillomat, nous mettons à votre disposition une alternative aux aérosols classiques.

Comme le système de recharge utilise de l’air comprimé comme propulseur, il apporte une contribution considérable à la sauvegarde de notre environnement. Cela permet de réduire non seulement le volume de déchets, mais aussi une économie sur le coût du recyclage des aérosols.

La sécurité technique du système Refillomat a été étudiée, ainsi, il est impossible de mélanger les produits chimiques d’une station à une autre, car chaque Refillospray dispose d’un socle correspondant à la station dédiée.

Optez désormais pour cette solution qui s’inscrit dans une démarche de préservation de l’environnement – une aubaine pour l’environnement et votre portefeuille !

La station Refillomat doit être rattachée à un filtre régulateur et un compresseur d’air.

Sachez que le Système Refillomat est compatible avec tous les réseaux d’air comprimé existant et tous les filtres régulateurs (pas uniquement les produits Würth).

LES AVANTAGES DU SYSTÈME 

  • Respect de l’environnement: pas d’émission de vapeurs ou gaz nocifs et forte diminution des quantités d’aérosols à recycler.
  • Marquage CE: gage de sécurité pour l’utilisateur.
  • Utilisation facile: remplissage en une seule opération (air et produit). Il est également possible de recharger uniquement en air s’il manque de la pression et qu’il reste du produit.
  • Baisse du volume de stockage dans l’atelier: pas de stock inutile de produit, donc engendre gain de place et de temps.
  • Sécurité pour l’utilisateur: le système codé évite l’échange ou le mélange de produits.
  • Economie sur le budget: ce système permet de réaliser jusqu’à 30% d’économie grâce au prix au litre du bidon et à la réduction, voire la quasi suppression des coûts de recyclage.

POSSIBILITÉ DE LOUER LE SYSTÈME REFILLOMAT

Würth vous propose de louer ce système innovant et économique à l’année. Le prix de la location est de 50 € par an et par station. La location de la station comprend également un kit d’installation complet qui vous permettra d’installer le système Refillomat en toute sécurité. Une tour ORSY est mise à disposition à partir de 3 stations.

Le kit d’installation est muni de :

  • 1 kit d’entretien (1)
  • 2 m de tuyau polyamide Ø 4 × 6 mm (2)
  • 1 raccord droit cylindrique (3)
  • 1 raccord rapide mâle taraudé (4)
  • 1 adaptateur pour fût (livré uniquement pour l’utilisation du fût de 60 L) (5)

Pour bénéficier de la location du système Refillomat, rapprochez-vous de votre conseiller commercial Würth, afin qu’il puisse remplir avec vous le formulaire de location.

LES PRODUITS 

Vous avez à votre disposition 310 ml de produit avec une pression de 6 bars après 7 secondes de rechargement. Refillomat vous permet de vous servir de produits en grande quantités : 20 ou 60 litres.

Le Nettoyant Freins
Dégraissant puissant à évaporation rapide : pas de traces résiduelles (dégraissant sec), supprime toutes traces d’huile, de graisse et autres salissures, et bonne compatibilité avec les matériaux tels que caoutchoucs, plastiques et surfaces peintes.
Ce produit est dédié aux professionnels de l’automobile.

Station Refillomat – Art. N° 0961 891 011

Aérosol rechargeable Refillomat – Art. N° 0891 881 1

Bidon 20 L* – Art. N° 0890 108 720

Fût 60 L* – Art. N° 0890 108 760

Le Rost Off Plus
Dégrippant haut de gamme, idéal pour tous les montages trop serrés, rouillés ou grippés tels que les boulons, axes, goujons, gaines, etc.
Ce produit peut être utilisé par tous les secteurs d’activités.

Station Refillomat – Art N° 0961 891 015

Aérosol rechargeable Refillomat – Art N° 0891 881 2

Bidon 20 L* – Art. N° 0890 300 1

Multi
Dégrippe, nettoie, lubrifie, chasse l’humidité et protège.
Ce produit peut être utilisé par tous les secteurs d’activités.

Station Refillomat – Art N° 0961 891 016

Aérosol rechargeable Refillomat – Art N° 0891 881 23

Bidon 20 L* – Art. N° 0893 055 420

Industrie clean
Élimine les résidus de colle, de bandes adhésives, autocollants, étiquettes. Élimine également huile, graisse, cire, résidus de silicone, goudron, particules de caoutchouc. Élimine les salissures même tenaces. Bonne compatibilité avec les matériaux : convient pour les surfaces sensibles telles que alu, inox et laiton.
Produit dédié aux secteurs de l’industrie et de la métallurgie.

Station Refillomat – Art N° 0961 891 023

Aérosol rechargeable Refillomat – Art N° 0891 881 16

Bidon 20 L* – Art. N° 0893 140 520

Anti-adhérent Soudure Plus
Anti-gratton prêt à l’emploi. Convient pour l’aluminium, les aciers de construction, les métaux non ferreux, les aciers inoxydables.
Produit dédié aux secteurs de l’industrie et de la métallurgie.

Station Refillomat – Art N° 0961 891 024

Aérosol rechargeable Refillomat – Art N° 0891 881 21

Bidon 20 L* – Art. N° 0893 102 020