La clé à chocs, également appelée boulonneuse ou déboulonneuse, est l’outil indispensable de tous les mécaniciens ou ouvriers du bâtiment. Elle a été conçue pour serrer et desserrer sans efforts les boulons de fixation.

Retrouvez toutes les caractéristiques de notre clé à chocs pneumatique ici.

Clé à chocs légère, compacte et ergonomique pour le serrage et le desserrage des boulons, vis et écrous jusqu’à M16.

Ses caractéristiques

  • Pression de service : 6,3 bars
  • Consommation d’air : 135 litres/min.
  • Vitesse de rotation à vide : 9 000 tours/min.
  • Carré : 1/2″
  • Couple de serrage maximal : 750 Nm
  • Niveaux de serrage : 332 / 398 / 505 / 664 Nm
  • Raccord et tuyau entrée d’air : ¼ gaz / 9 mm
  • Dimensions (long. x haut.) : 115 x 186 mm
  • Poids : 1,15 kg

Carcasse en aluminium et poignée avec revêtement softgrip anti-dérapant : machine très légère, prise en main confortable avec une sensation de froid réduite. Ce produit vous garantit un confort de travail idéal.

Commutateur 4 positions : permet un réglage du couple plus fin, donc un serrage optimal des fixations.

Desserrage jusqu’à 1 100 Nm : permet de dévisser les vis ou écrous grippés, rouillés ou trop serrés. Cette machine vous fera gagner du temps en évitant une intervention supplémentaire.

L’avis de l’expert

« Cette nouvelle clé à chocs extra compacte et ultra légère vous garantit le meilleur compromis encombrement/ergonomie/puissance.
Réduisez vos efforts tout en effectuant un serrage optimal des écrous et des vis. »

Frederic JOST – Chef de Produit

Sélection de clés à chocs pneumatiques

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1/2″ PREMIUM POWER
Art. N° 5714 301 0

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1/2 » H
Art. N° 0703 736 0

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 3/4″ H
Art. N° 0703 773 0

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1″ P
Art. N° 0703 775 0

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1 » L
Art. N° 0703 780 0

Clé à chocs à batterie 

CLÉ À CHOCS À BATTERIE LI-ION 18 V ASS 18-1/2 » HT
Art. N° 0700 725 5

Produits complémentaires

DOUILLE À CHOCS 1/2″
Art. N° 0714 13..

DOUILLE À CHOCS LONGUES 1/2″
Art. N° 0714 13..

JEU DE DOUILLES À CHOCS 1/2″
Art. N° 0714 130 30

JEU DE DOUILLE À CHOCS 1/2″
Art. N° 0714 134 30