Élément essentiel pour toutes les opérations de levage, une élingue de levage est un élément souple amovible qui va faire le lien entre une machine, un engin ou un appareil de levage (grue, palan, un palonnier, pont roulant) et une charge à soulever.
L’avis de l’expert
« Wurth vous présente sa gamme d’élingues chaine en grade 80 pour répondre à vos problématiques de levage. Avec ses 640 combinaisons de 1 à 4 brins, vous pourrez adaptez votre élingue au contrainte de levage en choisissant le diamètre de la chaine, le crochet utilisé, la longueur souhaitée ainsi qu’une griffe de raccourcissement. Ces élingues sont livrées avec une double plaque d’identification et un certificat de conformité afin de respecter la réglementation en vigueur.
Une solution clé en main, personnalisée, prête à être mise en service. »
Frédéric Lose – Chef de Produit
3 types de grade : 80, 100, 120
Les élingues chaîne sont caractérisées par le grade de l’acier correspondant à leur contrainte à la rupture.
Le grade 80 avec un coût le plus bas, est le plus répandu (environ 70% du marché).
Si on souhaite des élingues plus légères avec une capacité de levage maximale, on utilisera des élingues chaine grade 100 ou 120, mais le prix sera plus élevé.
Donc pour une même capacité, une chaine de grade 120 aura des maillons de diamètre plus petit et un poids inférieur (environ 30%) à une chaine de Grade 80.
Quel est le coefficient de sécurité d’une élingue chaîne ?
Le coefficient de sécurité d’une élingue chaîne est de 4 et est régie par la directive machine et les NORMES :
EN 818-4 (élingues en chaînes – Classe 8)
EN 818-6 (pour l’utilisation et la maintenance).