Pratique, polyvalent et idéal pour une utilisation au quotidien, il optimise votre efficacité de rangement et vous fait gagner du temps et de l’argent.
Mettez de l’ordre avec SYSKO !
Les consommables, machines et outils sont indispensables pour le travail au quotidien. Il est souvent difficile de combiner tout ce qui est nécessaire de façon pratique et ordonnée. Le système Würth est votre outil pour garder votre matériel et/ou vos consommables rangés. En un coup d’œil, vous visualisez tout ce que vous avez. Tout ce dont vous avez besoin est là, toujours prêt à l’emploi. Arrangez-le comme vous le souhaitez, en rassemblant machines, outils et consommables dans un ou plusieurs coffrets.
Intégrez-le partout, tout s’intègre dedans !
Embarquez dès maintenant dans le monde de SYSKO ! Il s’intègre dans le système de rangement Orsy Bull et dans votre véhicule équipé d’Orsy Mobil. Optimisez votre efficacité de rangement et laissez SYSKO vous faire gagner du temps et de l’argent. SYSKO est là pour vous, avec vous.
Une modularité optimale
Tous les éléments de SYSKO sont coordonnés et compatibles entre eux. La géométrie intelligente de la grille de base permet de les combiner sans limite. Avec SYSKO, tout s’intègre, tout a sa place : consommables, outils, machines et bien plus.
Le meilleur outil pour vos outils, vos machines et vos consommables
Tous les éléments de SYSKO sont coordonnés et compatibles entre eux. La géométrie intelligente de la grille de base permet de les combiner sans limite.
Tout l’univers de SYSKO est basé sur un concept simple et unique. L’élément de base est noté 1.1.1 (une unité en longueur, une unité en largeur et une unité en hauteur). Il correspond à la plus petite unité de rangement du système et définit l’unité de référence.
Vous pouvez donc combiner les différents éléments tels que les boites de rangement, les inserts à alvéoles, et inserts en mousse (compatible avec certaines servantes d’atelier) ce qui vous permet d’avoir dans un seul coffret des consommables, une machine ou des outils.
Bon à savoir : la moitié de notre parc machines est intégré dans SYSKO, ce qui vous permet d’associer vos consommables et vos machines.
Les différents composants
Les coffrets SYSKO vides :
- Coffret idéal pour le stockage d’outils, ou de consommables.
- Possibilité d’assemblage et de verrouillage avec d’autres coffrets de la même taille.
- Poignée à grip rabattable.
- En ABS.
- Joint intérieur continu pour la protection contre la pluie.
- Charge maxi 60 kg.
Les inserts (compartiments) :
- Les inserts plastique thermomoulés permettent de compartimenter votre coffret opaque Sysko.
- Très pratiques pour organiser le rangement de nombreuses petites pièces !
- Prévoir 2 inserts pour un coffret 8.4.1
Les boîtes de rangement :
- Les boîtes en ABS permettent de compartimenter votre coffret opaque ou transparent Sysko.
- Fixation sécurisée dans le système de rangement.
- Les pieds grillagés fixent les boîtes au fond du coffret, en les maintenant en position.
- Une rainure permet de suspendre la boîte sur des rails de montage.
Les armoires :
- Armoire 3 ou 5 tiroirs sur rails permettant de sortir complètement les coffrets !
Les assortiments :
- Il existe de nombreux assortiments qui répondront à vos besoins : vis, rivets, rondelles, … et plus encore.
Les accessoires :
- Les accessoires dont vous ne pourrez vous passer pour vous faciliter la vie au quotidien.
Le concept SYSKO a été primé à plusieurs reprises !









En temps que particulier on peut acheter chez vous ?
Merci
Bonjour Monsieur Vesnoc,
Würth ne vend exclusivement qu’aux professionnels, et ce, depuis sa création.
Néanmoins, n’hésitez pas si vous avez des questions 🙂