La fabrication de tiroirs sur-mesure est une solution très demandée par les menuisiers et agenceurs. Cette solution nommée Systeme PRO (Grass) est composée de deux gammes de tiroirs sur-mesure en bois ou métal design qui s’adaptent à tous les meubles.

Les tiroirs métal Nova PRO

Conçu par Grass, filiale du groupe Würth, Nova PRO est le système de tiroirs métalliques qui combine un large choix de design grâce à ses nombreux modèles et une qualité de fabrication inégalée.

Ces tiroirs métal sur-mesure présentent 3 avantages :

  • une synchronisation à crémaillère unique garantissant une ouverture fluide et silencieuse,
  • une exploitation optimale de l’espace de rangement grâce aux faces intérieures droites et à la faible largeur de montage,
  • un profil latéral indéformable grâce à la double enveloppe métallique ainsi qu’à un soudage additionnel du profil.

Les largeurs de caisson vont de 200 à 1200 mm (millimètre par millimètre). Il est possible de choisir le modèle de tiroir souhaité ainsi que la largeur intérieure du caisson (LIC).

Les tiroirs bois massifs

Les tiroirs en bois massif proposés par Grass associent un procédé de fabrication traditionnel haut de gamme à une liberté totale de personnalisation. Il existe différentes caractéristiques de ces tiroirs en bois massifs :

  • les essences de bois,
  • le type de tiroir,
  • l’assemblage,
  • la fixation du fond,
  • la finition,
  • la prise en main,
  • l’épaisseur de fond.

Essences et finitions de bois :

Les avantages du tiroir sur-mesure

L’intérêt du tiroir sur-mesure est évident pour les professionnels, le sur-mesure permet un gain de temps et de main d’œuvre, une réduction du stock et une maîtrise des coûts de fabrication. Mais pas seulement, les matériaux sont de qualité, entièrement personnalisables sur-mesure et peuvent être directement installés dans les caissons.

Découvrez prochainement la nouvelle gamme Nova Pro Scala !