La signalisation, c’est quoi ?
C’est simplement : voir et être vu ! Elle est obligatoire pour chaque véhicule poids-lourds, mais surtout c’est un élément IMPORTANT pour la sécurité du conducteur et des usagers de la route.
On peut distinguer 2 signalisations :
- La signalisation active (les feux, les éclaireurs de plaques, les phares, les veilleuses) : éléments éclairants alimentés par une source électrique
- La signalisation passive (les plaques réfléchissantes, les bandes de contours, les catadioptres, les triangles) : éléments réfléchissants
La signalisation passive
Les bandes réfléchissantes :
Pour équiper des véhicules de bandes réfléchissantes, il existe différentes configurations possibles.
Ce qu’il faut savoir sur les couleurs des bandes réfléchissantes :
- Jaune: applicable à l’ensemble du véhicule
- Blanche: applicable uniquement pour les côtés du véhicule
- Rouge: applicable uniquement à l’arrière du véhicule
Les catadioptres :
A l’arrière : tous véhicules doivent être munis de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.
Sur les côtés : tous véhicules et toutes remorques, dont la longueur dépasse 6 mètres, doivent être munis d’au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
A l’avant : toutes caisses de véhicules et toutes remorques d’un véhicule à moteur doivent être munies à l’avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.
Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu’ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse (Art. R313-18 du code de la route).
La signalisation active
La signalisation obligatoire : les éclairages à l’avant
La signalisation obligatoire : les éclairages arrière (véhicule et remorque)
La signalisation obligatoire : les éclairages latéraux (véhicule et remorque)
Les éclairages de circonstance
Pour les transports forestiers, convois exceptionnels, dépannages et transport d’engins :
- Gyrophares (obligatoires)
- Feux à éclats oranges ou feux à éclats blancs en complément (non obligatoires)
Quelques normes importantes
- R23 : homologation feux de recul
- R65 : gyrophares, éco flash, gyroflash, rampes lumineuses
- CEM : compatibilité électro magnétique (perturbations de sondes) à norme non obligatoire mais conseillée
- IP : indice de protection (IP 69k pour ADR*)
* Obligation pour ADR : IP67 mini
Le test IP69K est conçu pour s’assurer que le dispositif est capable de supporter des pressions élevées et un nettoyage à la vapeur
- ECE R23 : particularité des phares de travail à certains peuvent être utilisés comme feu de recul
ATTENTION : Tous les phares de travail ou projecteurs LED ne peuvent pas être montés en feux de recul. Le faisceau lumineux diffuse la lumière de manière horizontale.
- ECE R65 : depuis mars 2014, la règlementation s’applique aux gyrophares (signal lumineux visible à une distance de 20 m autour du véhicule)
Mesure effectuée à 1,5 m au-dessus du revêtement routier.
Feux flash et clignotants orange installés sur les véhicules.
ATTENTION : Les véhicules (plus de 3.5 tonnes) doivent porter, visible sur les côtés ainsi qu’à l’arrière du véhicule, une signalisation matérialisant la position des angles morts. Cette signalisation va se présenter sous la forme d’un autocollant (format 0,25m x 0,17cm).
Sélection de produits
Compléments de gamme :
MODULE FONCTION CLIGNOTANT
POUR FEUX DE POSITION
Art. N° 081246 055




















Bonjour,
j’aimerais connaître les références des textes réglementaires concernant les bandes réfléchissantes à apposer à l’arrière des véhicules poids lourds . Pourriez-vous m’en communiquer les références si vous en avez connaissance . Remerciements
Bonjour, il s’agit de la réglementation Européenne ECE 104 pour les dispositifs réfléchissants poids lourd. Belle journée.