Avec l’arrivée des beaux jours, chaque motard s’empresse d’enfourcher son 2 roues pour sillonner les routes.
Mais avant ça, un bon nettoyage de printemps s’impose.
Würth propose une large gamme de produits adaptés à la moto. En effet, avec une sélection de produits et de gestes appropriés, il devient simple d’éviter la corrosion et d’identifier les éventuelles failles qui peuvent être prises en charge de suite.
Le dégraissage
A l’aide de produits dégraissants tels que le nettoyant freins, il est possible de dissoudre les résidus sur la chaine.
Utilisez idéalement des chiffons en papier pour éviter les rayures.
Le nettoyage
Pour préserver la peinture et les autocollants décoratifs, il vaut mieux éviter les nettoyeurs hautes pressions. Il vaut mieux frotter un peu plus pour éviter une eau propulsée de s’introduire dans des endroits inappropriés.
Conseil : laver la moto moteur froid
En effet, pour éviter que les pièces métalliques chaudes ne subissent des dommages par un refroidissement trop rapide, il vaut mieux laisser refroidir la moto.
Par contre, il vaut mieux utiliser de l’eau froide et éviter de la laver en plein soleil.
Le bon produit pour la bonne application
Chaque produit a sa fonction. Aussi, il est conseillé d’utiliser le bon produit, comme des dégraissants non agressifs qui se rincent facilement.
Utiliser le bon chiffon
Pour éviter les rayures, il est conseillé d’utiliser des gants ou chiffons microfibres propres. Il serait en effet dommage d’abîmer sa moto en la frottant.
Lubrifier sa moto
Après le nettoyage, il est conseillé de lubrifier les éléments mécaniques de la moto tels que l’axe de la béquille, chaîne ou encore câbles.
Astuce : pour ce qui est de la chaîne, il convient de la lubrifier après l’avoir préalablement chauffée à l’occasion d’une virée de quelques kilomètres – parce qu’une chaîne chaude intègre mieux la graisse.
Différentes graisses pour votre moto :
- GRAISSE MULTI-USAGE I – Art. N° 08938701
- GRAISSE AU SILICONE – Art. N° 08930661
- GRAISSE FLUIDE HHS 2000 – Art. N° 0893106..
1 seul produit pour le casque et le carénage :
Réviser sa moto
Entretien rime avec révision, découvrez une sélection de produits indispensables.