Würth enrichit sa gamme de rubans d’étanchéité avec le lancement de deux nouveaux produits : le ruban d’étanchéité intérieur SD20 et extérieur HPV.

En complément d’un ruban d’étanchéité pré-comprimé (type VKP) », ces rubans d’étanchéité permettent rapidité et facilité de pose grâce à leurs dimensions spéciales. Optez pour une solution unique et complète !

Ces rubans permettent de réaliser le calfeutrement et la CONTINUITE DE L’ETANCHEITE A L’AIR entre les menuiseries et le mur extérieur ou/et intérieur !

Parfait dans la mise en œuvre pour une meilleure performance énergétique des bâtiments !

Idéal pour les maisons passives !

Ces bandes AUTOCOLLANTES se posent sur toutes les menuiseries (PVC, Bois, Alu) :

  • En intérieur sur plaque de plâtre ou membrane d’étanchéité,
  • En extérieur sur maçonnerie, support bois ou membrane d’étanchéité !

Le ruban d’étanchéité INTERIEUR SD20 est une membrane pare-vapeur raccord d’enduit étanche à l’air, autocollante sur toute sa sous-face et avec bande adhésive sur sa surface, pour une application en intérieur. Elle est composée d’un film étanche à l’air, combinant pp et voile de renforcement en fibres. La face inférieure de la membrane est munie sur toute sa largeur d’une couche autocollante à très forte adhérence qui en permet une pose simple et parfaitement invisible. Elle peut être enduite sans nécessiter de collage supplémentaire sur le fond (lisse) de maçonnerie. Développée pour réaliser le raccordement entre la menuiserie et le plâtrage, elle peut être appliquée côté intérieur autour du cadre de fenêtre. Le support d’encollage doit être suffisamment plan et parfaitement préparé, dépoussiéré, sec, sans corps gras.

Caractéristiques

Art. N°0875 002 100 & 200

  • Largeur : 100 et 200 mm
  • Couleur : blanche
  • Longueur : 25m

Le ruban d’étanchéité EXTERIEUR HPV est une membrane raccord d’enduit étanche à l’air, ouverte à la diffusion de la vapeur d’eau, autocollante sur toute sa sous-face et avec bande adhésive sur sa surface, pour une application en extérieur. La bande se compose d’une membrane en non-tissé perméable à la diffusion. La face inférieure, fortement autocollante sur toute sa surface, permet une mise en place très aisée sur la maçonnerie, sans collage supplémentaire, en assurant une couverture complète, de cette bande de film que l’on peut recouvrir de crépi et de peinture. Convient pour une étanchéisation extérieure. Le support doit être parfaitement préparé, dépoussiéré, sec, sans corps gras.

Caractéristiques

Art. N°0875 001 100, 200 & 300

  • Largeur : 100, 200 & 300 mm
  • Couleur : noire
  • Longueur : 25m

Applications :

  • Construction ossature bois,
  • Pose de menuiserie extérieure
  • Isolation extérieure sur construction béton,
  • Pose en applique intérieur, extérieur ou en tunnel.

Produits complémentaires :