Pour célébrer ses 50 ans, Würth France lance une édition spéciale de meuleuse : la mini meuleuse d’angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A. Petite mais robuste, elle s’adapte à la coupe du métal, du bois et du plastique et résiste à des travaux de longue durée.
Polyvalente, cette meuleuse sans fil permet le tronçonnage du métal (acier, aluminium, cuivre, inox), du bois (dur et tendre), et du plastique (PVC, composite, plexiglas) avec un disque jusqu’à 76 mm de diamètre. Dotée de la technologie Lithium-Ion supprimant l’effet mémoire et limitant l’autodécharge, sa batterie assure une autonomie importante à puissance constante, adéquate à une longue manipulation, dans le respect de l’environnement.
Le moteur sans charbons, la ventilation par des flux d’air optimisés, et une protection électronique des cellules Lithium-Ion et du moteur, lui garantissent une durée de vie importante. Grâce à sa forme ultra fine, sa légèreté et son ergonomie, couplées à un revêtement antidérapant « softgrip », le confort de travail de l’utilisateur est amélioré. De plus, un système de bague bloque l’axe pour faciliter le changement de disque.
La sécurité de l’utilisateur a également été prise en compte. La meuleuse est équipée d’un carter de protection supplémentaire amovible destiné à éviter les projections d’étincelles ou de particules vers l’utilisateur, sans gêner le changement du disque. Le démarrage de la machine est certifié sans à-coups et l’arrêt de la rotation s’exécute en moins d’une seconde.
Une protection électronique a été ajoutée afin d’empêcher un démarrage involontaire de la meuleuse lors de la mise en place de la batterie, dans le cas où l’interrupteur est toujours enclenché. En cas de surcharge moteur ou surchauffe de la batterie, des témoins LED avertissent l’utilisateur et un arrêt automatique de la machine s’opère.
Retrouvez ce produit sur votre e-shop Würth :
Légère, maniable et parfaite pour toutes les petites découpes d’ajustage ou de finition.
Batterie Li-Ion avec une autonomie suffisante, et machine de très bonne qualité que je recommande à tous les artisans.