Besoin de monter des cloisons ou de doubler les murs d’une pièce avec des plaques de plâtre ? Pour pouvoir fixer ces dernières avec facilité et en toute sécurité, faites donc appel aux vis pour plaques de plâtre imaginées et réalisées par Würth.
Pour visser des « placos » sur des structures en bois, sur des rails en métal, etc.
Composées de plâtre moulé entre deux couches de carton, les plaques de plâtre sont utilisées pour élaborer des cloisons ou des doublages, en construction neuve comme en rénovation. Une catégorie de vis spécifiques a été inventée pour les immobiliser au mieux. Selon les modèles, les vis pour plaques de plâtre vous permettent en effet de visser des « placos » :
- Sur des supports en bois
- Sur des structures en métal
- Sur d’autres plaques de plâtre
- Sur des parements coupe-feu, etc.
Des vis cruciformes performantes et résistantes, en acier phosphaté
Les vis pour plaques de plâtre produites par Würth sont généralement dotées d’une tête trompette à empreinte cruciforme H2. Adaptées aux visseuses à bandes et homologuées RoHS (la directive européenne veillant à réduire l’utilisation de substances dangereuses), la plupart de nos vis pour plaques de plâtre se distinguent :
- Par leur haute capacité de pénétration, qui vous garantit un véritable confort d’utilisation
- Par leur grande dureté, due à leur composition en acier
- Par leur longévité, et ce même en cas d’atmosphère humide, issue de leur revêtement phosphaté chargé de les protéger de la rouille
Taille, pointe, filetage… Nos différents modèles de vis pour plaques de plâtre
Avec les vis pour plaques de plâtre créées par Würth, nul doute que vos « placos » seront bien tenus et sécurisés ! Mais comment choisir la vis la plus adaptée à vos besoins professionnels, au sein de notre vaste gamme d’éléments de fixation ? En plus d’être destinés à des supports différents, comme évoqué plus haut, nos multiples modèles présentent des variations en matière :
- De taille (diamètre nominal, longueur, longueur de filetage, diamètre de tête…)
- De type de pointe (pointe auto-perceuse, pointe en aiguille spéciale…)
- Ou encore de filetage (simple filetage, double filetage pour une insertion plus rapide, filetage à gros pas, filetage total…)
L’œil de l’expert
« Fixer une plaque de plâtre c’est une vis tous les 30cm ! Et vous qui avez l’habitude de travailler ce type de produit, vous recherchez un produit qui « pique » rapidement et qui rentre dans la plaque en moins d’une seconde !
Vous avez, grâce à Würth, un large éventail de produit permettant de réaliser votre second œuvre en toute tranquillité, avec des produits de qualité, et une grande diversité suivant votre application.
Que vous cherchiez une tête, un filetage ou une pointe spécifique suivant votre vissage, Würth a une solution.
Couplez nos vis avec notre nouvelle gamme ultra performante de machine à batterie MCUBE® et vous obtiendrez un combo parfait. »
Nos gammes de vis pour plaques de plâtre
Pour répondre à un maximum de vos besoins, nous avons développé une grande variété de vis adaptées à votre application. Elles sont classées en 5 catégories bien distinctes :
- Les vis à double filetage
- Les vis à filetage large
- Les vis à tête tophead
- Les vis à tête autofraisante
- Les vis à pointe autoperceuse
LES VIS A DOUBLE FILETAGE
La vis double filetage :
La vis à double filetage c’est l’incontournable du marché du plaquiste, ce que vous attendez d’elle ? Elle doit piquer, et s’enfoncer rapidement dans la plaque pour un travail rapide et précis !
Les longueurs 3,5×25 et 3,5×35 mm sont les standards du marché, mais Würth propose une gamme plus large pour des besoins plus spécifiques en termes de longueur et de diamètre.
Caractéristiques :
- Matière : Acier trempé
- Revêtement : Phosphaté
- Filetage : Double
- Tête : Trompette
- Empreinte : PH2
Application :
Fixation des plaques de plâtre jusqu’à 1mm.
Solution de stockage :
Adaptée à notre solution de stockage ORSY®
La vis double filetage en bande :
La vis à double filetage en bande n’est rien d’autre que notre vis standard sur bande en plastique pour notre visseuse pour plaque de plâtre (ref 5701 409 004). Les vis en bande permettent un travail à la chaîne avec une productivité bien plus élevée que par des vis en vrac.
Caractéristiques :
- Matière : Acier trempé
- Revêtement : Phosphaté
- Filetage : Double
- Tête : Trompette
- Empreinte : PH2
Application :
Fixation des plaques de plâtre jusqu’à 1mm.
Solution de stockage :
Adaptée à notre solution de stockage ORSY®
LES VIS A FILETAGE LARGE
La vis plaque sur plaque :
Comme son nom l’indique, cette vis est faite pour maintenir deux plaques de plâtre entre elles sans vissage dans le bois ou le métal. Son filetage large permet de reprendre plus de matière entre les filets de la vis et d’avoir une meilleure résistance.
Caractéristiques :
- Matière : Acier trempé
- Revêtement : Phosphaté
- Filetage : Large
- Tête : Fraisée
- Empreinte : PH2
Application :
Fixation d’ancienne cloisons, de parements coupe-feu, de cloisons cintrées, etc.
Solution de stockage :
Adaptée à notre solution de stockage ORSY®
Caractéristiques :
- Matière : Acier trempé
- Revêtement : Phosphaté
- Filetage : Large
- Tête : Trompette
- Empreinte : PH2
Application :
Fixation pour des assemblages bois
Solution de stockage :
Adaptée à notre solution de stockage ORSY®
Caractéristiques :
- Matière : Acier trempé
- Revêtement : Phosphaté
- Filetage : Filetage Hi-Lo (un filet sur deux plus haut) avec pointe en aiguille spéciale
- Tête : Autofraisante à 60°
- Empreinte : PH2
Application :
Fixation sur ossature des plaques mixte gypse / cellulose de type Fermacell®
Fixation de plaques en fibrociment
Solution de stockage :
Adaptée à notre solution de stockage ORSY®
LES VIS A TÊTE TOPHEAD
La vis Tophead :
La vis Tophead est unique ! Sa tête est spécifiquement faite pour permettre un affleurage parfait dans les cloisons sèches. Cela évite ainsi tout travail de ponçage indispensable avec une vis classique à tête trompette qui laisse apparaître des résidus de carton lors de son vissage. Les travaux de jointage sont ainsi facilités.
Caractéristiques
- Matière : Acier trempé
- Revêtement : Phosphaté
- Filetage : Double
- Tête : Type Tophead
- Empreinte : PH2
Application :
Pour la fixation des plaques de plâtre sur ossature métallique ou bois. La forme spéciale de la tête de vis s’adapte très bien à la structure du carton. Aucun travail de ponçage à réaliser après vissage.
Solution de stockage :
Adaptée à notre solution de stockage ORSY®
LES VIS A POINTE AUTOPERCEUSE
La vis pour plaque de plâtre autoperceuse :
Comme pour les vis à bois, la pointe autoperceuse d’une vis lui permet de forer plus facilement la matière pour y pénétrer avec plus d’aisance. Grâce à cet avantage technique, la vis pourra pénétrer un rail métallique pouvant aller de 0,75 à 2,25mm d’épaisseur.
Caractéristiques
- Matière : Acier trempé
- Revêtement : Phosphaté
- Filetage : Double
- Tête : Trompette
- Pointe : Autoperceuse
- Empreinte : PH2
Application :
Pour des assemblages sur profilés métalliques de 0,75 à 2,25 mm.
Solution de stockage :
Adaptée à notre solution de stockage ORSY®