Würth France propose un ensemble de 3 machines Li-Ion 18 V M-CUBE® : la visseuse ABS 18 compact, la meuleuse d’angle Ø 125 mm AWS 18-125-P compact et le marteau perforateur ABH 18 compact, accompagnées de 3 batteries 4 Ah et d’un chargeur. Ces machines ont toutes été développées par le Groupe Würth et sont dotées de la dernière technologie de batterie M-CUBE®. En s’inspirant des besoins et exigences de ses clients, Würth France a créé les machines de leur rêve !

Cette offre spéciale Trio M-CUBE® permettra aux professionnels d’avoir toujours les machines indispensables à portée de main lors de leurs chantiers grâce à son sac de transport.

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE : INSPIRÉ PAR VOUS, DEVELOPPÉ PAR WÜRTH !

MARTEAU PERFORATEUR LI-ION 18V
ABH 18 COMPACT

  • Tension : 18 V
  • Capacité de la batterie : 4,0 Ah
  • Temps de charge de la batterie : 50 min (100%)
  • Vitesse de rotation à vide : 0 à 1400 tours/min.
  • Cadence de frappe à vide : 0 à 4800 coups/min.
  • Énergie de frappe (EPTA 05/2009) : 2,5 J
  • Réglage du burin 12 positions
  • Diamètre de perçage maximal : 26 mm (béton), 13 mm (acier) et 30 mm (bois)
  • Porte-outil : SDS+
  • Mandrin interchangeable : 1,5 à 13 mm
  • Dimensions (long. x épais. x haut.) : 320 x 88 x 220 mm
  • Poids avec batterie (EPTA 01/2014) : 3,76 kg

MEULEUSE D’ANGLE 125 MM LI-ION 18 V
AWS 18-125-P COMPACT

  • Tension : 18 V
  • Capacité de la batterie : 4,0 Ah
  • Temps de charge de la batterie : 50 min (100%)
  • Vitesse de rotation à vide : 11 000 tours/min.
  • Diamètre du disque : 125 mm
  • Filetage de l’axe : M14
  • Profondeur de coupe max : 27 mm
  • Dimensions (long. x épais. x haut.) : 320 x 265 x 110
  • Poids avec batterie (EPTA 01/2003) : 2,65 kg

VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V
ABS 18 COMPACT

  • Tension : 18 V
  • Capacité de la batterie : 4,0 Ah
  • Temps de charge de la batterie : 50 min (100%)
  • Vitesse de rotation 1/ 0 à 600 tours/min. à vide (positions ½)
    2/ 0 à 1 900 tours/min.
  • Couple de serrage maximal : 60 Nm (vissage métrique)   /   34 Nm (vissage bois)
  • Diamètre de vis à bois maximal : 10 mm
  • Diamètre de perçage maximal : 40 mm (bois) et 13 mm (acier)
  • Ouverture du mandrin : 1,5 à 13 mm
  • Dimensions (long. x épais. x haut.) : 180 x 77 x 250 mm
  • Poids avec batterie (EPTA 01/2003) : 1,90 kg

Ce trio est disponible en location MASTERfleet à partir de 28.68 € par mois pendant 36 mois ou 39.21 € par mois pendant 24 mois*.

*offre valable en location longue durée avec ou sans option d’achat

 

Ensemble de 3 machines Li-Ion 18 V M-CUBE : Art. N° 5701 419 004*
Prix de vente : 779 € le pack ou 729 € le pack par 2 ou 679 € le pack par 3.

*offre valable jusqu’en février 2022.

Inspiré par vous, développé par Würth

M-CUBE® est la nouvelle plate-forme de batteries lithium-ion de Würth France. Plus puissantes et plus résistantes, elles sont fabriquées exclusivement par le groupe Würth ! Avec une conception optimisée et dotée d’un système intelligent, nous garantissons les performances les plus élevées. En tant que fabricant, nous pouvons désormais répondre directement aux exigences et aux besoins spécifiques des professionnels, tout en conservant des normes de qualité et de sécurités élevées.