Depuis novembre 2020, Würth France propose la nouvelle gamme de vis à bois ASSY 4, des performances incroyables pour plus de 750 références différentes pour toutes les applications. Avec enthousiasme et passion, Würth France accompagne les professionnels sur tous leurs projets, en les aidant à se surpasser au quotidien grâce à la qualité des produits Würth.
Découvrez dans la gamme de vis à bois ASSY 4 les vis spécifiques mobilier et construction extérieure pour les paysagistes, agenceurs, parquetistes, charpentiers :
Matière | Acier inoxydable A2 |
Tête | Tête fraisée |
Fût | Filetage partiel ou total |
Pointe | Pointe standard |
Pour qui ? | Paysagistes / Agenceurs |
Applications | Mobilier extérieur / Construction bois / Clôtures / Bardage |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie
La vis ASSY classique en acier inoxydable, efficace en toutes circonstances avec sa nouvelle empreinte RW assurant une tenue parfaite de l’embout dans la tête de vis. Qu’il vente ou qu’il neige, cette vis protège vos assemblages des ravages du temps.
Matière | Acier inoxydable A2 |
Tête | Tête fraisée réduite 60° |
Fût | Filetage partiel |
Pointe | Pointe autoperceuse |
Pour qui ? | Parquetistes / Agenceurs / Paysagistes |
Applications | Agencement extérieur / Construction bois / Bardage / Escalier |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie
Un assemblage vissée qui permet de réaliser des ajustements avec une finition parfaite discrète et esthétique. Vis à pointe autoperceuse spéciale courte et tête réduite pour obtenir une belle finition. Fixation discrète en extérieur ou intérieur des parcloses, moulures, plinthes, marches d’escalier.
![29791862_PREVIEW](https://infos.wurth.fr/wp-content/uploads/2020/11/29791862_PREVIEW.jpg)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Tête | Tête fraisée avec fraisoirs |
Fût | Filetage |
Pointe | Pointe autoperceuse |
Pour qui ? | Agenceurs / Paysagistes |
Applications | Multi-applications |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie
Vis multi-application pour de l’agencement extérieur et un vissage proche des bords sans risque de fissures grâce à sa pointe autoperceuse.
Matière | Acier inoxydable A2 |
Tête | Tête fausse rondelle |
Fût | Filetage partiel |
Pointe | Pointe avec couteaux de fraisage |
Pour qui ? | Charpentiers / Paysagistes |
Applications | Abris extérieurs, pergolas, abris de voiture |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie
La gamme de vis ASSY SK offre une importante résistance à la traction et au cisaillement. Cela est dû à sa tête large (ou fausse rondelle) qui permet de limiter au maximum la pénétration de celle-ci à travers le bois. En version inox A2, elle remplit les même caractéristiques, mais pour un usage en extérieur non abrité (Classe de service 3).
Matière | Acier inoxydable A4 |
Tête | Tête fraisée |
Fût | Filetage partiel |
Pointe | Pointe avec couteaux de fraisage |
Pour qui ? | Charpentiers / Paysagistes |
Applications | Milieux très corrosifs (chlorés, pollués, bordure de mer) |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie
La vis HCR est LA vis pour l’assemblage en milieux agressifs. Son revêtement ultra résistant à la corrosion lui permet de tenir dans des milieux extrêmement agressifs comme les milieux chlorés, salins ou très acides.
Retrouvez également nos autres guides de choix ASSY 4 par application : construction bois, terrasse et bardage, mobilier et construction extérieure, multi-applications et agencement.
![CO09-20_ASSY4_Visuel blog2](https://infos.wurth.fr/wp-content/uploads/2020/10/CO09-20_ASSY4_Visuel-blog2-1024x666.jpg)