En novembre 2020, Würth France sort sa gamme de vis à bois ASSY 4, des performances incroyables pour plus de 750 références différentes pour toutes les applications. Avec enthousiasme et passion, Würth France accompagne les professionnels sur tous leurs projets, en les aidant à se surpasser au quotidien grâce à la qualité des produits Würth.
Paysagistes, poseurs de terrasse, découvrez dans la gamme de vis à bois ASSY 4 les vis spécifiques terrasses et bardage :
| Matière | Acier inoxydable A2 |
| Tête | Tête cylindrique réduite |
| Fût | Filetage sous tête + filetage partiel |
| Pointe | Pointe autoperceuse |
| Pour qui ? | Poseurs de terrasse / Paysagistes |
| Applications | Terrasse / Bardage |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie
Dernière arrivée dans notre gamme de produit, cette vis conçue spécialement pour la terrasse allie géométrie parfaite et esthétique pour garantir une fixation propre, épurée et discrète dans vos lames de terrasse. Une tête cylindrique réduite, un filetage sous tête, une pointe autoperceuse !
Le modèle plait tellement qu’il existe, en acier inoxydable A2, A4, en version brunie, mais aussi en conditionnement seau pour les dimensions les plus demandées (50 et 60mm).
| Matière | Acier inoxydable A2 |
| Tête | Tête fraisée réduite bombée avec fraisoirs |
| Fût | Filetage partiel + anneaux sous tête |
| Pointe | Pointe autoperceuse |
| Pour qui ? | Poseurs de terrasse / Paysagistes |
| Applications | Terrasse / Bardage |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie
Vous cherchez une fixation qui soit, esthétique, discrète, durable ? L’ASSY Plus TS est votre modèle de vis. Une tête fraisée réduite, des anneaux sur le fût, une pointe autoperceuse, cette vis est extrêmement robuste ou vous permettra de visser lames de terrasse et de bardage avec une facilité incroyable.
Elle est appropriée pour un vissage sans pré-perçage dans les bois feuillus, résineux, exotiques et auto-clavés. Elle existe en boite standard, en seaux de 1000 pièces pour plus de facilité de transport, en acier inoxydable A2 et A4 !

| Matière | Acier inoxydable A2 |
| Tête | Tête fraisée autofraisante |
| Fût | Filetage partiel ou total |
| Pointe | Pointe standard |
| Pour qui ? | Poseurs de terrasse / Paysagistes |
| Applications | Terrasse / Bardage / Agencement extérieur |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie
La vis bois dure a été spécialement conçue pour des vissages extrêmes dans les bois durs en extérieur. Son fût renforcé lui donne une excellente résistance à la torsion. Le vissage peut se faire sans pré-perçage suivant la densité du bois. Les vis de Ø 5 mm ont une empreinte RW25 en raison des sollicitations lors du vissage. Elle convient parfaitement pour des vissages de bardages, planchers, terrasses.
| Matière | Acier inoxydable A4 |
| Tête | Tête fraisée réduite bombée avec fraisoirs |
| Fût | Filetage partiel + anneaux sous tête |
| Pointe | Pointe autoperceuse |
| Pour qui ? | Poseurs de terrasse / Paysagistes |
| Applications | Terrasse / Bardage |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie
Vous cherchez une fixation qui soit, esthétique, discrète, durable ? L’ASSY Plus TS est votre modèle de vis. Une tête fraisée réduite, des anneaux sur le fût, une pointe autoperceuse, cette vis est extrêmement robuste ou vous permettra de visser lames de terrasse et de bardage avec une facilité incroyable.
Elle est appropriée pour un vissage sans pré-perçage dans les bois feuillus, résineux, exotiques et auto-clavés. Elle existe en boite standard, en seaux de 1000 pièces pour plus de facilité de transport, en acier inoxydable A2 et A4 !

Retrouvez également nos autres guides de choix ASSY 4 par application : construction bois, terrasse et bardage, mobilier et construction extérieure, multi-applications et agencement.