Quelle que soit la matière, l’environnement d’application ou le type d’assemblage à réaliser, les vis autoperceuses sont un atout précieux qui permet de gagner du temps comparativement à d’autres techniques d’assemblage tels que le rivetage ou les traditionnelles vis + écrou + rondelle.
Elles trouvent des applications dans presque tous les métiers. Découvrez-les !
Qu’est-ce qu’une vis autoperceuse ?
La vis autoperceuse est la solution idéale pour tout type d’assemblage nécessitant de transpercer des matériaux. Elle se caractérise par une grande facilité de mise en œuvre. En effet, elle a l’avantage de combiner 3 étapes de travail en 1 seule : percer, tarauder et visser !
Equipée d’une pointe foret spéciale, elle rend toute opération de pré-perçage inutile. En effet, les taillants affutés de cette pointe permettent une pénétration facile dans la matière et réalisent le perçage du trou principal. La partie filetée vient ensuite réaliser le taraudage dans les cas d’assemblages dans des matières ductiles telles que l’aluminium ou l’acier.
Les avantages des vis autoperceuses
- Facilité de mise en œuvre : En effet, elles ont l’avantage de combiner 3 étapes de travail en 1 seule : percer, tarauder et visser ! Ce qui permet un gain de temps de 50% par rapport à des assemblages classiques.
- Pas besoin de pré-percer et donc pas besoin de connaître le bon diamètre de perçage : pas d’erreur possible car on a automatiquement le bon diamètre.
- Nombre d’outils restreint (machine + embout + vis VS machine + foret + embout + vis + écrou + rondelle + clé). Pas de coûts additionnels.
Comment choisir la bonne vis autoperceuse ? (les critères à prendre en compte)
Afin de faire le bon choix de vis autoperceuses, il y a plusieurs critères à prendre en compte :
- La/les matière(s) à traverser
- L’épaisseur de l’assemblage
Il est primordial que la longueur de la pointe de perçage soit supérieure à l’épaisseur de matériaux à assembler.
Si elle est trop courte, l’avancée dans la matière ne se fera pas de manière fluide et il existe un risque que les 2 matériaux se séparent et se déplacent dans 2 directions opposées au lieu de s’assembler.
- L’environnement d’application
Le fait que la fixation soit réalisée sur une structure en intérieur ou en extérieur déterminera la matière de vis adaptée en fonction de sa résistance à la corrosion. Mais également son domaine d’application (bardage, façade, véhicule).
- Les forces de cisaillement et d’arrachement qui s’exerceront sur l’assemblage
- La forme de la tête
Le choix de la forme de tête permettra d’obtenir le résultat le plus esthétique possible selon le rendu recherché.
La gamme des vis autoperceuses Würth
La gamme des vis autoperceuses se répartit en 4 grandes familles :
1. Les vis PIAS® standard
Matières :
- Acier : pour perçage dans l’acier, l’aluminium, le plastique en milieux exempts d’humidité
- Inox : pour perçage dans l’aluminium et le plastique en intérieur comme en extérieur
La famille des vis PIAS® est la plus large. Avec ou sans rondelle d’étanchéité selon les applications, avec différentes formes de têtes et d’empreintes, elles permettent l’assemblage d’un large panel de matériaux des plus durs aux plus souples.
Domaines d’applications principaux :
Construction métal et acier, construction de murs placo et acoustique, menuiserie / charpente, applications électriques, construction de fenêtres en plastique.
Sélection de produits
VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE AVEC EMPREINTE AW PIAS®
Art. N° 0205 7. …
VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE AVEC EMBASE PIAS ®
Art. N° 0214.. …
VIS AUTOPERCEUSE, TETE PLATE AVEC EMPREINTE AW PIAS®
Art. N° 0206 1..
Zoom sur :
- La vis de façade autoperceuse PIAS® ou vis de couture – Art. N° 0214 248 1..
Spécialement dédiée à l’assemblage des profilés et plateaux de bardage au niveau de la superposition des 2 tôles (une fois fixés sur la structure porteuse). Elle possède une meilleure résistance à la rupture et grâce à sa pointe de perçage réduite, elle rend le travail plus facile et plus rapide.
- La vis autoperceuse avec foret rallongé – Art. N° 0214 055 3..
Avec sa pointe de perçage longue, cette vis permet de réaliser des assemblages acier sur acier avec perçage des matériaux jusqu’à une épaisseur de 12 mm.
Elle convient notamment pour la fixation de poutres sur sous-structures en acier (raccords de traverse).
2. Les vis PIAS® à ailettes
Matières :
- Acier : pour les applications en milieux exempts d’humidité.
- Bimétal : pour les applications intérieures comme extérieures.
Les vis PIAS® à ailettes sont idéales pour tous les assemblages bois sur métal.
Les ailettes permettent d’agrandir le diamètre de perçage dans le bois et ainsi d’éviter que les poussières remontent le long du filet et donc une avancée en force dans la matière. Le foret perce le trou dans le support métallique et les ailettes cassent en entrant en contact avec le métal. Enfin, les premiers filets réalisent la découpe du filetage dans lequel la vis est vissée.
Domaines d’applications principaux :
Assemblages bois sur ossatures métalliques, comme par exemple, les planchers de véhicules.
Sélection de produits
VIS AUTOPERCEUSE PIAS® A AILETTES, TETE FRAISEE, EMPREINTE AW, FILETAGE UNC
Art. N° 0219 664 … / 864 …
VIS AUTOPERCEUSE PIAS® A AILETTES, TETE FRAISEE LARGE
Art. N° 0219 955 …
VIS AUTOPERCEUSE PIAS® A AILETTTES, TETE FRAISEE
Art. N° 0219 008 …
3. Les vis PIASTA®
Matière :
- Bimétal : pour perçage dans presque tous les matériaux (inox, acier, aluminium, plastique, …).
Les vis PIASTA® sont en inox A2 de la tête jusqu’au foret et sont ensuite constituées d’une pointe en acier trempé qui permet un perçage dans presque tous les matériaux et notamment idéales pour l’inox.
Avec ou sans rondelle d’étanchéité, tête hexagonale, fraisée ou cylindrique, elles se déclinent en de multiples solutions selon les applications recherchées.
Domaines d’applications principaux :
Fixation de façade, bardage, sur toitures, panneaux sandwichs, …
Sélection de produits
VIS DE BARDAGE PIASTA® TETE HEXAGONALE ET RONDELLE D’ETANCHEITE
Art. N° 0214 8.. …
VIS AUTOPERCEUSE POUR PANNEAUX SANDWICHS PIASTA®
Art. N° 0214 9.. …
VIS AUTOPERCEUSE PIASTA® A AILETTES, TETE FRAISEE
Art. N° 0215 88. …
4. Les vis FABA®
Matières :
- Acier : pour le perçage dans l’acier, l’aluminium, le plastique, le fibrociment, le bois.
- Inox : pour le perçage dans l’acier, l’aluminium, le plastique, le fibrociment, le bois.
- Bimétal : pour le perçage dans l’acier, l’aluminium, le plastique, le fibrociment, le bois.
Domaine d’application :
Les vis autoperceuses FABA®, avec ou sans rondelle d’étanchéité, sont spécifiquement dédiées aux applications de façade.
Sélection de produits
VIS DE FACADE FABA® A TETE HEXAGONALE, AVEC RONDELLE D’ETANCHEITE
Art. N° 0200 065 …
VIS DE FACADE AUTOPERCEUSE FABA®, TETE HEXAGONALE, TYPE A, INOX A2
Art. N° 0201 765 …
VIS DE FACADE FABA® TETE HEXAGONALE AVEC RONDELLE D’ETANCHEITE, TYPE BZ
Art. N° 0201 …
Zoom sur :
- La vis de réparation pour façade FABA® – Art. N° 0201 072 19
En acier inoxydable A2, avec une rondelle d’étanchéité, elle est spécifiquement dédiée aux réparations de façade pour la fermeture de trous percés par erreur.















Bonjour
Pour visser dans un tube en acier galvanisé avec vis auto perceuse préconisez vous des vis inox A2 ou des vis aciers zingué AK.environnement de pose :sol d une terrasse extérieure en france.
Merci d avance
Bonjour Richard,
Merci pour votre commentaire.
Pour une fixation extérieure, nous recommandons des vis inox A2 pour leur résistance à la corrosion en milieu humide.
Vous pouvez retrouver notre gamme de vis auto-perceuses directement sur notre site internet et utiliser les critères de recherche pour trouver la matière inox A2.
Bonne journée !
Dany
Bonjour
lorsque une vis auto perceuse a été vissée dans un tube en acier galvanisé , est-ce que la vis peut-etre retirée et reutilisée par la suite pour revisser a nouveau?
Bonjour,
Après consultation de notre service technique, non la vis ne peut pas être réutilisée. En effet elle peut être fragilisée lors de la première utilisation.
Bonne journée à vous,
Sylvain