Une nouveauté dans la gamme M-CUBE® : la radio-enceinte Bluetooth® à batterie LI-ION 18V. Sa conception très robuste, étanche aux projections d’eau, pour une utilisation sur chantier, et double poignée aluminium pour un transport confortable.
La radio-enceinte Bluetooth M-CUBE®
Cette radio de chantier (référence : 5701425000) comporte 4 modes :
- Radio FM avec recherche automatique des fréquences pour écouter vos stations préférées,
- Connexion Bluetooth® pour écouter de la musique à partir du smartphone ou d’une tablette, pour répondre aux appels téléphonique grâce au micro intégré, et pour appairer une ou plusieurs autres radios – haut-parleur M-CUBE®,
- Port USB pour écouter la musique à partir d’une clé (maxi 64 GB) ou pour recharger le smartphone en cas de batterie faible,
- Fiche auxiliaire In + câble double mini-jack standard pour le branchement du smartphone, d’un lecteur MP3/MP4/CD.
Caractéristiques techniques de cette radio de chantier
- Alimentation par batterie Li-Ion 18 V M-CUBE® (2, 4 ou 5 Ah, compatibles avec toutes les machines M-CUBE®), ou par prise électrique 230 V pour une écoute sans interruption.
- 2 enceintes puissantes (gauche et droite) connectées avec la technologie TWS (True Wireless Stéréo) offrant un son d’une qualité supérieure jusqu’à une portée de 10 m.
- Double poignée aluminium pour un transport confortable.
- Equipée d’un taraudage 5/8″ pour un positionnement pratique, stable et en hauteur ; livrée avec un adaptateur 5/8″-1/4″ pour l’utilisation sur un petit trépied type photo.
Inspiré par vous, développé par Würth
M-CUBE® est une plate-forme de batteries Lithium-Ion puissantes et résistantes, fabriquées exclusivement par le groupe Würth ! Les besoins des clients sont au cœur des préoccupations, c’est donc conjointement que cette nouvelle gamme de machines propre à Würth a été conçue. Toutes les machines ont été inspirées par des besoins, des souhaits et des idées des clients avant d’être conçues et fabriquées dans les usines du Groupe Würth. La batterie est la pièce maîtresse de cette nouvelle génération de machines innovantes. Le concept M-CUBE® permettra, à terme, d’utiliser la même batterie pour l’ensemble des machines de la gamme, y compris dans cette nouvelle enceinte de chantier. Les caractéristiques exceptionnelles de ces nouvelles batteries comprennent une capacité élevée permettant une longue durée d’utilisation, une gestion intelligente de la batterie pour une surveillance électronique unicellulaire et un rendement maximal. De plus, tous les produits M-CUBE® sont équipés d’une structure robuste à double soudure et d’une protection en caoutchouc de haute qualité.