Les petits détails sont ceux qui font souvent la différence. Cela s’applique également dans la décoration intérieure. Les poignées de porte ont avant tout une utilité fonctionnelle : fermer et ouvrir une porte. Mais celle-ci est devenue au fil du temps un élément de décoration très important permettant ainsi de personnaliser n’importe quelle porte intérieure. En passant par les matériaux, les formes ou encore les coloris, elles se déclinent et s’adaptent à tous types d’intérieur.

Sur plaque ou rosace ?

Il existe deux types de poignées de porte ; avec béquille ou bouton, sur plaque ou rosace et avec ou sans percement prévu pour une clé. Le choix de la béquille ou du bouton est purement décoratif. La clé sert à la préservation de son intimité, s’isoler ou encore tout simplement sécurisé une pièce.

Les plaques sont souvent rectangulaires avec des formes variées à leurs extrémités. Assorties à la poignée elles renforcent l’aspect décoratif mais servent aussi à la propreté en protégeant la porte des traces de doigts.

Que ce soit par les matériaux, les styles, les formes, coloris, finitions, il existe une grande variété de plaques afin de s’adapter à tous types de décorations. D’un point de vue technique, il faudra simplement bien veiller à mesurer l’entraxe pour fixer la poignée de porte.

Poignée sur plaque

Poignée sur rosace

Quel type de fermeture choisir ?

  • La poignée bec de cane :
    • Ne contient pas de clé.
    • Souvent placée sur une porte de salon, salle à manger ou cuisine.

Exemples de références : 

ENSEMBLE SUR PLAQUES SALOMÉ HOME GRANDES PLAQUES
Art. N° 1961031090

ENSEMBLE SUR ROSACE ZÉPHIR
Art. N° 0689168009

  • La poignée clé L :
    • Peut accueillir une clé, la fente est généralement droite, en forme de i.
    • Souvent placée sur les portes de chambre.

Exemples de références : 

ENSEMBLE SUR PLAQUES ELFE GRANDES PLAQUES
Art. N° 1961031158

ENSEMBLE SUR ROSACE BRÉVA
Art. N° 0689170015

  • La poignée clé I :
    • Peut accueillir un cylindre européen, la différence par rapport à la clé L est la forme de la fente qui est arrondie sur la partie supérieure.
    • Souvent placée sur une porte d’entrée ou de bureau.

Exemples de références : 

ENSEMBLE JADE SUR PLAQUES INOX 1094
Art. N° 1961488404

ENSEMBLE SUR ROSACE YQUEM
Art. N° 0689153171

  • La poignée condamnation :
    • Permet de fermer la porte à clé grâce au verrou directement intégré.
    • Il s’agit d’un système de condamnation sous forme de bouton que l’on peut actionner depuis l’intérieur de la pièce.
    • Souvent placée sur les portes de toilette.

Exemples de références : 

ENSEMBLE SUR PLAQUES ELFE GRANDES PLAQUES
Art. N° 1961031160

ENSEMBLE SUR ROSACE POMEROL
Art. N° 0689153189

Critères importants pour choisir sa poignée de porte

  • La serrure de votre porte
  • Le système de fermeture et l’emplacement de la poignée
  • Le coté pratique et esthétique de la poignée
  • La fixation de la poignée
  • Les mesures de votre poignée

Attention : chaque serrure est accompagnée d’une poignée distincte selon son modèle.

Exemples :

  • Vous venez d’installer une serrure à encastrer à bec de cane (sans trou) ? Vous devrez donc mettre une poignée de porte à condamnation.
  • Vous mettez une serrure à encastrer clé L, vous devrez donc y mettre une poignée de porte sur plaque ou rosace avec un trou de clé en L.

Quel entraxe de fixation ?

Pour poser facilement une nouvelle poignée, il faut mesurer l’entraxe. L’entraxe est la distance entre les trous de fixation.

  • 70 mm : la distance la plus courante, le standard en France.
  • 92 mm : le plus souvent utilisé pour les portes à huisseries métalliques.

Chez Wurth, la poignée de porte « Salomé » pré-percée, s’adapte aux différentes tailles d’entraxe.