La gamme Würth brides et accessoires de tuyauterie est composée d’un ensemble d’éléments filetés, à souder ou destinés à l’assemblage par brides en inox nécessaires au raccordement de réseaux de tuyauterie dans les domaines suivants :

  • Industrie (normes ISO et métriques),
  • Agro-alimentaire et vinicole (normes DIN, SMS, MACON et CLAMP),
  • Chimique (norme DIN).

Comment choisir le bon produit ?

C’est le type de fluide circulant dans les tuyaux qui détermine le domaine et la norme associée. Au sein d’un même réseau, plusieurs normes et systèmes peuvent cohabiter et se compléter à différents endroits de l’installation.

Il conviendra, pour choisir le bon produit, de tenir compte d’un certain nombre d’éléments liés à l’environnement dans lequel il sera installé :

  • L’état et la nature du fluide circulant dans la tuyauterie :
    • Etat gazeux, solide ou pulvérulent
    • Eau, air, solvant, aliment, …
  • La pression nominale et la température de service dans l’installation.
  • Le diamètre nominal et le type de tuyaux à raccorder :
    • Matière,
    • Raccordement par filetage (vissage), soudage, assemblage par brides, …
  • L’environnement général de l’installation et les éventuelles normes spécifiques à respecter.

De quoi sont composés nos produits ?

Hormis pour les joints, l’acier inoxydable constitue l’essentiel de notre offre. Le terme « acier inoxydable » est un mot générique qui englobe 120 types différents d’alliages. De nombreux alliages ont été développés afin de répondre aux particularités spécifiques de différentes applications. Ils ont tous en commun de ne pas requérir de protection additionnelle en surface pour lutter contre la corrosion grâce au chrome qu’ils contiennent.

Il existe 4 groupes d’acier inoxydable principaux :

  • Groupe A : les aciers austénitiques,
  • Groupe F : les aciers ferritiques,
  • Groupe C : les aciers martensitiques,
  • Groupe FA : les aciers ferritiques – austénitiques.

Les pièces de la gamme relèvent du groupe A et plus spécifiquement des alliages :

  • Acier inoxydable A2 – grade AISI 304 et 304 L
  • Acier inoxydable A4 – grade AISI 316 et 316 L.

Ces alliages offrent une multitude de combinaisons de propriétés actives, chimiques et opposent une forte résistance à la corrosion. Ils sont recommandés dans de multiples applications et sont les principaux alliages d’acier inoxydable.

Contenant du chrome dans une proportion allant de 15 % à 26 % et du nickel de 5 % à 25 %, ils sont en général non tempérables et non magnétisables. Un accroissement de la résistance à la corrosion est possible par l’introduction dans l’alliage de molybdène dans un pourcentage allant de 2 % à 6 %.

Les composants de la gamme

En plus des brides disponibles en différents modèles (embouties, plates, à collerette, pleines) et matières, la gamme se compose dans sa partie Industrie d’accessoires de tuyauterie de types :

  • Raccords filetés de types embouts, manchons, mamelons, raccords unions, adaptateurs, coudes, bouchons, tés ou réductions, …
  • Accessoires à souder constitués principalement de pièces de forme : coudes, tés, réductions, fonds, collets, …
  • Joints
  • Robinets

La partie agro-alimentaire reprend dans les différentes normes spécifiques des éléments du type :

  • Raccords complets à souder ainsi que leurs composants au détail : nez, douilles lisses, colliers, écrous à crans, joints,
  • Fonds,
  • Coudes et tés à souder.

Enfin des produits complémentaires au montage sont également disponibles :

  • Des fixations tels qu’étriers, vis, écrous et rondelles,
  • Des chimiques de montage : frein filet, étanche tube, graisse,
  • Du petit outillage : clés dynamométriques, clés à ergots, postes à souder.

L’ensemble de la gamme permet de réaliser la liaison entre tous les éléments de tuyauterie au sein d’une installation et de la configurer selon les besoins et contraintes du site.

Les dimensions

Pour retrouver la dimension adaptée, les produits sont classifiés en fonction du standard DN (diamètre nominal). Il est important de tenir compte lors du choix d’un élément du fait que le système dimensionnel est différent d’une norme à l’autre et peut s’exprimer selon d’autres unités de valeurs.

Quelques exemples d’équivalences :

Sélection de nos produits

BRIDE PLATE À SOUDER TYPE 01A
Art. N° 5979421..

COLLET ÉPAIS USINÉ À SOUDER
Art. N° 5979534..

TÉ ÉGAL À SOUDER AVEC MANCHETTE INOX NORME ISO
Art. N° 5979513..

COUDE À VISSER 90° FEMELLE – FEMELLE INOX A4
Art. N° 59793311..

RACCORD COMPLET À SOUDER AVEC JOINT NORME CLAMP
Art. N° 5979824..

RÉDUCTION CONCENTRIQUE SANS PARTIE DROITE NORME SMS INOX A4
Art. N° 5979668..