Afin de protéger à la perfection vos camions, machines de chantier ou vos engins agricoles (tracteurs, moissonneuses…), il est nécessaire de bien lubrifier leur mécanisme. Cela permet de protéger les machines contre la corrosion, contre les frictions et contre l’usure à long terme. Les pompes à graisse permettent la lubrification de toutes vos pièces mécaniques. Un bon graissage est un graissage ciblé et précis. Faire le bon choix de pompe et de graisse est donc primordial.
Aujourd’hui, Würth accompagne tous les professionnels du poids lourd en vous présentant sa gamme de pompes à graisse et vous aide à choisir le modèle qui vous convient.
Les différentes pompes à graisse
Les pompes à graisse manuelles
Il existe deux types de pompe à graisse manuelle, les pompes à levier et les pompes à une main. Votre choix dépendra donc de vos besoins de graissage, en effet, une pompe à poignée ou un pistolet à graisse vous permettent d’effectuer la pression d’une main, et donc de contrôler le graissage de l’autre main, ce qui ne serait pas possible avec une pompe à graisse à levier.
Ensuite, la pompe ne s’utilise pas nécessairement avec le même type de cartouche.
Certaines pompes s’utilisent même sans cartouche, celles-ci se remplissent manuellement et permettent de profiter d’un prix de gros sur la graisse que l’on applique.
Il existe les cartouches type push/pull, très répandues sur le marché car compatibles avec beaucoup de pompes, faciles et rapides d’utilisation, elles permettent un changement de cartouche rapide et donc une accélération du processus de graissage.
Enfin, il existe les cartouches Lube-Shuttle qui se vissent à la pompe que l’on utilise. Ce système permet un chargement et un changement de la cartouche simplifié et surtout sans bavures car l’insertion se fait sans avoir besoin d’ouvrir la pompe.
Les pompes à graisse pneumatiques
Cette pompe garantit un rapport parfait entre rentabilité et confort de graissage. Elle s’utilise avec un compresseur d’air qui envoie l’air comprimé au réservoir, et assure un graissage complet et rapide. Le tambour de graisse peut parfois aller jusqu’à 50 kilogrammes, vous n’avez donc pas à changer régulièrement de cartouche, vous pouvez profiter du prix de gros de la graisse et le graissage est rapide, propre et efficace. Toutes ces raisons en font un matériel très apprécié par les professionnels du poids lourd, présente dans de nombreux ateliers, c’est bien sûr une solution viable mais fixe, il faut donc s’assurer que c’est le type de pompe qu’il vous faut.
Les pompes à graisse électriques à batterie
Modèle de pompe plébiscité par les professionnels du poids lourd, pour qui le graissage est une activité quotidienne et répétitive, elle allie le graissage parfait et la mobilité qu’il est nécessaire de prendre en compte pour un agriculteur ou un professionnel des travaux publics. Elle permet un confort de travail, une rapidité d’exécution et une facilité d’entretien de machine difficilement égalable par une pompe à graisse manuelle. Un graissage de haute qualité est assuré par un débit continu, ce qui permet une distribution rapide et homogène, et réalisable en intérieur comme en extérieur.
La gamme Würth
Pompe à graisse à une main
Fait en acier zingué de haute qualité afin de garantir une certaine longévité, ce pistolet à graisse manuel fonctionne avec des cartouches de graisse standard 400g mais convient également au remplissage en vrac. La puissance de graissage est garantie grâce à sa poignée ergonomique pensée pour que la pression exercée soit réalisée par la paume de la main et non par les doigts, le graissage est donc rapide et qualitatif, le volume de graisse par impulsion est de 0,85cm.
De plus, l’utilisation de la poignée permet de garder une main de libre afin de contrôler votre graissage, sécurité qui s’ajoute aux quatre mors de maintien. C’est une pompe qui convient à de nombreux corps de métier car c’est une solution économe mais qui, d’une part, reste de très bonne qualité et, d’autre part, assure tous les besoins de graissage des professionnels.
Pompe à graisse à une main
Art. N° 09860111
Pompe à graisse à air comprimé sur roulettes
Cette pompe permet une distribution rapide, propre et efficace de la graisse, conditionnée sous forme de tambour de 50 kilos. En plus de sa résistance à la corrosion grâce à un corps de pompe en alliage d’aluminium avec traitement électrolytique, le dispositif de piston sans cames et ressorts assure une diminution de l’usure des pièces ainsi qu’une réduction sensible du bruit. La pompe est également très pratique à utiliser, elle dispose de deux roues avec un bras de manutention afin de la déplacer sans difficultés et d’une sangle de fixation du tambour pour permettre un transport en toute sécurité. De plus, vous pouvez atteindre tout point de graissage grâce à un flexible de 4 mètres de long.
Pompe à graisse à air comprimé sur roulettes
Art. N° 098613
Pompe à graisse à batterie LI-ION 18V FP 18-S-LS combi
Conçue pour le graissage des équipements agricoles ou pour des engins de travaux publics/chantier, cette pompe s’adapte également aux conditions de vie des professionnels de ces milieux. Le corps de pompe est fait en acier épais afin de protéger le mécanisme en cas de chute et évite la corrosion dans des conditions humides. Le moteur vilebrequin assure une force de poussée optimale et donc un débit continu, ce qui vous garantit un graissage de haute qualité. Le limiteur de surpression électronique évite la surcharge du moteur, ainsi que le surdosage et le débordement de graisse à l’intérieur ou à l’extérieur de la pompe. Également, il vous est livré dans le coffret deux batteries afin de pouvoir alterner leur utilisation et de ne pas être ralenti dans votre travail.
Et parce que la mobilité et la polyvalence sont primordiales chez un professionnel du poids lourd, le confort de travail et l’adaptabilité aux besoins de tous sont notre priorité. La poignée avec un revêtement anti-dérapant et la bandoulière de transport vous permettent de maintenir fermement votre pompe tout en la soutenant avec votre épaule. L’utilisation est donc agréable et peut s’effectuer de façon répétée et sans fatigue. De plus, vous pouvez utiliser la pompe avec des cartouches de graisse type « Lube-Shuttle », standard type « DIN 1284 » ou même sans cartouche par un dispositif de remplissage. L’utilisation de cette même pompe peut donc se faire en intérieur comme en extérieur, peu importe le temps ou la température et ce, avec tout type de cartouche de graisse, c’est donc la pompe parfaite pour assurer un graissage de qualité malgré les différents besoins que vous pouvez avoir.
Pompe à graisse à batterie LI-ION 18V FP 18-S-LS combi
Art. N° 07005552
Quelle graisse choisir pour les métiers du poids lourd ?
Après avoir déterminé vos besoins, vous savez vers quelle pompe à graisse vous tourner. Maintenant, vous devez savoir quelle graisse appliquer sur vos machines. De nombreuses graisses existent sur le marché, toutes de différentes compositions, elles correspondent à différents besoins des professionnels.
Il existe donc quatre types de graisse :
- Les graisses au lithium,
- Les graisses au sodium,
- Les graisses à l’aluminium,
- Les graisses au cuivre.
Comme dit précédemment, ces graisses ont des caractéristiques différentes. Par exemple, la graisse au sodium résistera à des températures avoisinant les 70 degrés, tandis que les graisses au lithium sont faites pour résister à des chaleurs de 150 degrés. Ces dernières sont destinées aux professionnels des chantiers ou aux agriculteurs.
Afin de vous aider à vous orienter sur le type de graisse qu’il vous faut, consultez cet article de blog qui présente toute la gamme Würth de graisses développées spécialement pour les métiers du poids lourd :