Dans les métiers du bois, le choix des clous se fait en fonction de :
- De votre métier : couvreur, charpentier, menuisier, agenceur…
- De l’application envisagée
- Du cloueur utilisé
- De la règle de base
- Des règles supplémentaires du DTU
- Des préconisations de L’EUROCODE 5
Dans cet article, nous vous proposons de revoir les règles de base du clouage du bois.
Comment choisir la bonne longueur du projectile ?
Il est très simple de définir la longueur d’un projectile à sélectionner.
Si l’on prend l’exemple ci-dessus, la longueur du projectile doit être de 3x la taille du matériau à fixer sur le support.
Le matériau à fixer représente 1/3 de la longueur du projectile et le support 2/3.
Exemple : Si la pièce à fixer (A) est de 15 mm, alors il faut une longueur de pointe/agrafe de 3 x 15 mm = 45 mm
Les exigences règlementaires
A. Selon l’Eurocode 5 en fonction des classes de service
L’Eurocode 5 est la norme européenne concernant la conception et la réalisation de structures bois. Elle comporte des règles pour le dimensionnement des structures bois et la définition des systèmes de fixations en calculant leurs contraintes statiques et dynamiques.
L’Eurocode 5 distingue 3 différentes classes de service :
Classe de service 1
Elle correspond à une ambiance intérieure avec une température de 20°C et une humidité relative de l’air environnant ne dépassant 65% que quelques semaines par an.
L’humidité moyenne dans la plupart des bois résineux ≤ 12%.
- Fixation en milieu intérieur, protégées du froid et de l’humidité
Classe de service 2
Elle correspond à un bâtiment fermé non chauffé (type charpente). Elle est caractérisée par une température de 20°C et une humidité relative de l’air environnant ne dépassant 85% que quelques semaines par an.
L’humidité moyenne dans la plupart des bois résineux ≤ 20%.
- Fixation en milieu extérieur protégé, non exposées directement aux intempéries. Exemple : fixation de panneaux de contreventement derrière un bardage
Classe de service 3
Elle correspond à un usage extérieur. Ce sont les conditions climatiques
amenant une humidité supérieure à celle de la classe de service 2.
L’humidité moyenne dans la plupart des bois résineux > 20%.
- Fixation en milieu extérieur exposé aux intempéries
Choix du revêtement des fixations selon les applications :
Le tableau suivant défini les choix des protections envisageables en fonction de la classe de service et du type d’assemblage.
5.2.2 Les classes de service pour les applications les plus courantes dans la fixation
- Liteaux et contre-liteaux en couverture Classe 2, galvanisé 12 microns
- Volige Classe 2, galvanisé 12 microns
- Contreventement Classe 2, galvanisé 12 microns
- Tasseaux de bardage Classe 3, galvanisé 50 microns ou Inox
- Lames de bardage Classe 3, galvanisé 50 microns ou Inox
B. Règle des DTUs
- EN COUVERTURE
Pour les liteaux, contre-liteaux et la volige :
REGLE : Si l’épaisseur à fixer est inférieure ou égale à 15mm alors la pointe doit être au moins de 2,5x l’épaisseur à fixer.
Exemple : épaisseur à fixer = 14mm alors 14 x 2,5 = 35mm, donc 1 pointe de 35mm au minimum est acceptée. Donc une pointe de 51mm car nous n’avons pas en-dessous.
REGLE : Si l’épaisseur à fixer est supérieure ou égale à 15mm alors la pointe doit être au moins de 2x l’épaisseur à fixer.
Exemple : épaisseur à fixer = 25mm alors 25 x 2 = 50mm, donc 1 pointe de 50mm au minimum est acceptée. Nous proposerons donc une pointe de 51.
Retrouvez les clous Würth adaptés aux liteaux et aux voliges.
- EN CONSTRUCTION BOIS ET BARDAGE
A. Pour le contreventement :
REGLE : La pointe doit être enfoncée dans le support d’au moins 35mm.
Exemple : élément à fixer = 22mm. 22mm + 35mm = 57mm. Donc 1 pointe de 63mm convient.
Règle de base : 22mm x 3 = 66mm. Le concurrent propose peut-être 1 pointe de 70…
Retrouvez les clous Würth pour les ossatures bois.
B. Pour les tasseaux de bardage :
REGLE : La pointe doit être enfoncée dans le support d’au moins 30mm.
Exemple : élément à fixer = 40mm. 40mm + 30mm = 70mm. Donc 1 pointe de 70mm convient.
Règle de base : 40mm x 3 = 120mm.
C. Pour les lames de bardage :
REGLE : La pointe doit être enfoncée dans le support d’au moins 22mm.
Exemple : élément à fixer = 25mm. 25mm + 22mm = 47mm. Donc 1 pointe de 51mm convient.
Règle de base : 25mm x 3 = 75mm.
Consultez également notre guide complet sur les différents types de clous en fonction de leur tête, tige, matière…
Les cloueurs Würth selon le type de clouage bois
MENUISIERS/CHARPENTIERS
| APPLICATIONS | Cloueur | |
| 1 | Isolation / Ecrans et membranes d’étanchéité | DKG 416 |
| 2 | Lattage / Contre lattage | DCN 4590
DSN 5090 DIGA WO HIKOKI |
| 3 | Fixation sous construction / Platelage | DCN 4590
DSN 5090 DIGA WO HIKOKI |
| 4 | Couverture | DCN 4590
DSN 5090 DIGA WO HIKOKI |
| 5 | Habillage bois / Montants | DKG 1040
DIGA WO 1/34 HIKOKI |
| 6 | Façades | DKG 1040 |
| 7 | Planchers bois | DKN 3065 KOMBI |
| 8 | Clôtures | DKN 3065 KOMBI
DIGA WO 1/34 HIKOKI |
| 9 | DIGA WO-1/21 COMBI* | |
| 10 | Fixation d’ardoises | – |
| 11 | Fixation d’isolant de façades | – |
| 12 | Fixations de connecteurs bois (équerres, sabots) | – |
AGENCEMENT INTERIEUR
| APPLICATIONS | Cloueur | |
| 1 | Isolation / Ecrans et membranes d’étanchéité | DKG 416 |
| 5 | Habillage bois / Montants | DKG 1040 |
| 7 | Planchers bois | DKN 3065 KOMBI |
| 12 | – | |
| 13 | Plinthes et moulures | DSK 1555
DIGA WO 16/64 |
| 14 | Montants d’ossature bois | DSN 5090 |
| 15 | Plaque de plâtre / cloison sèche | DKN 3065 KOMBI |
| 16 | Habillage intérieur | DSN 5090
DIGA WO HIKOKI |
AUTRES APPLICATIONS
| APPLICATIONS | Cloueur | |
| 18 | Palettes | DSN 5090
DIGA WO-1/34 |
| 19 | Emballage / cartons | – |
| 20 | Fixation de grillage | – |