Indispensable au quotidien des professionnels du bois, les vis à bois se déclinent en une variété de modèles, de forme et de taille variable. Partenaire indispensable de nos clients, ces derniers recherchent toujours plus de performance et d’innovation pour améliorer leurs conditions de travail.
Notre dernière innovation dans le domaine de la visserie bois, fut le lancement de notre gamme ASSY® 4 qui est composé de plus de 750 références différentes. Cette gamme de visserie est un véritable concentré d’innovations répondant aux besoins de nos clients et couvre toutes les applications. A travers cet article, nous réalisons un focus sur la vis pour construction bois ASSY®4 WW CSMR.
Les avantages de la vis ASSY®4 WW CSMR
Un embout unique
Cette référence représente un avantage unique sur le marché Français. En effet, cette vis à bois possède une empreinte RW40 qui est compatible avec les autres diamètres de la gamme. Cet aspect technique est un réel avantage pour les charpentiers, qui leurs permet de ne plus changer d’embout entre les différentes familles.
De plus l’embout AW 40 fonctionne avec toutes les vis de diamètre 6,7,8,10 et ayant une empreinte RW.
Un fraisage sans accroche dans les surfaces en bois dur
La tête de vis est légèrement plus petite (fraisée à 60°) avec une hauteur de tête supérieure. Le serrage de la vis avec un embout exceptionnellement large permet une puissance accru idéal dans la construction en bois et de coffrage.
Un meilleur guidage des vis
Optimisez votre performance d’assemblage avec notre système d’entrainement robuste doté d’un ajustement encore plus précis de l’embout. Profitez d’un guidage exceptionnel des vis et d’une transmission de force accrue, idéale pour des fixations temporaires à court terme. Conçu pour exceller sur les chantiers de construction, ce dispositif garantit une manipulation aisée lors du montage en hauteur.
Une performance optimale
Évitez tout risque de serrage excessif ou de dénudage, tout en assurant une performance optimale. Bénéficiez d’une transmission de puissance améliorée, particulièrement efficace dans les bois durs, grâce à une géométrie de filetage renforcée et asymétrique à pas large. Améliorez considérablement l’ancrage grâce à des flancs de filetage plus importants, garantissant une stabilité inégalée.
Les avantages de la gamme ASSY®4
Une empreinte inégalable
La nouvelle empreinte RW se compose d’une surface de contact plus importante qui assure une meilleure tenue dans la tête de vis. Grâce à notre innovation, 80% des applications sont couvertes par l’utilisation de 2 embouts le RW20 et le RW40.
Plus de rapidité
Découvrez une innovation de pointe avec notre meule de fraisage intégrée dans le filetage, qui transforme complètement votre expérience de vissage. En réduisant considérablement l’effort nécessaire, cette fonctionnalité permet un vissage plus aisé tout en facilitant le passage fluide du fût de la vis à bois. Plus qu’une simple commodité, elle empêche également la surchauffe de la vis, préservant ainsi sa robustesse.
Meilleure résistance à la traction
Explorez l’innovation avec notre nouvelle géométrie de filetage, caractérisée par des flancs plus larges et plus hauts. Cette conception unique permet une reprise plus significative de matière entre les filets, conférant ainsi à la vis des capacités de résistance exceptionnelles, particulièrement prisées dans le domaine de la construction bois.
Les vis à bois ASSY®4 offrent des avantages indéniables pour tout projet de construction durable. Leur qualité exceptionnelle et leur adaptabilité à tous les besoins de construction en font un choix judicieux pour les professionnels.