Pour le collage souple ou encore pour réaliser un joint d’étanchéité, découvrez les nouveautés de notre gamme de mastic à base hybride MS Polymère. Du mastic-colle polyvalent MS POLYMER POLYVALENT aux capacités adhésives exceptionnelles du MS POLYMER HIGH TACK.
Le mastic MS POLYMER est une gamme innovante et performante qui s’impose aujourd’hui comme la solution idéale sur nombreux de vos chantiers de construction et de rénovation. Sa polyvalence et ses nombreuses qualités en font l’une de nos gammes les plus vendues. Dans cet article, nous vous présenterons les nouveautés du mastic MS Polymer HIGH TACK ainsi que du mastic MS POLYMER POLYVALENT.
Mastic MS POLYMER HIGH TACK une gamme innovante et performante
Le MS POLYMER HIGH TACK est un mastic à base hybride polymère sans solvant et sans isocyanates. Il est de ce fait plus propre pour l’environnement et ses utilisateurs (non toxique). Il s’agit d’une colle de construction à adhérence initiale élevée à tenue immédiate (effet de ventouse) même sous forte charge. Le mastic MS POLYMER HIGH TACK peut être utilisé sur de nombreux matériaux et être recouvert de peinture à base aqueuse ou bi matière.
Nouveauté : Il est désormais disponible en poche souple pour les volumes de travail plus important et assure une plus grande autonomie sur les chantiers ou en atelier.
Mastic MS POLYMER POLYVALENT
Le MS POLYMER POLYVALENT est un mastic pour le collage et l’étanchéité. Contrairement aux bases polyuréthane il ne se compose pas de solvant et d’isocyanates. Il est non CMR (cancérigène, mutagène, et reprotoxique), le MS POLYMER POLYVALENT s’agit d’une solution d’avenir pour un meilleur respect des utilisateurs et de l’environnement. Ses caractéristiques techniques et mécaniques lui confèrent un spectre de collage quasi universel pour une utilisation sur la plupart des matériaux rencontrés dans le bâtiment et l’industrie.
Nouvelles couleurs pour un rendu plus esthétique
Afin de répondre aux tendances actuelles, nous proposons désormais de nouvelles couleurs : teintes bois (chêne clair, chêne foncé et marron) ainsi que le gris anthracite (RAL 7016). Les nouvelles couleurs du MS POLYMER POLYVALENT permettront à nos clients de réaliser des finitions personnalisés et esthétiques. Les professionnels du bâtiment peuvent ainsi offrir à leurs clients une large gamme de choix pour personnaliser leurs projets.
Nouveau format pratique : la poche souple
La poche souple également appelé « berlingot » contient 400 ml de mastic, contenant plus de volume qu’une simple cartouche (310 ml) permet d’avoir une autonomie plus importante sur le chantier et en atelier. Une fois vidée, la poche souple permet d’être totalement compactée et représente une diminution importante de déchet industriel. Cette solution vous permet de réduire considérablement vos déchets (env. 90% de réduction des déchets), tout en faisant un geste pour l’environnement. La poche souple a également l’avantage d’extruder 30% de mastic en plus en quelques secondes. Cette dernière est une solution pratique et économique.
En pratique un container de recyclage de 660L vous permet de recycler :


| 1 200 cartouches extrudées | 13 000 poches extrudées |
| Soit 372 litres de mastic utilisés | Soit 5 200 litres de mastic utilisés |
En conclusion, notre gamme de mastic MS POLYMER est une réponse novatrice et performante aux défis rencontrés sur les chantiers de construction et de rénovation. La formulation hybride polymère sans solvant et sans isocyanates de notre mastic MS POLYMER HIGH TACK en fait un choix respectueux de l’environnement mais également un atout exceptionnel avec son adhérence initiale élevée, idéale même sous des charges importantes. La nouveauté de sa disponibilité en poche souple offre une solution pratique aux volumes de travail plus importants, tout en contribuant significativement à la réduction des déchets sur les chantiers.
De même, le mastic MS POLYMER POLYVALENT se présente comme une solution sans compromis pour le collage et l’étanchéité, répondant aux normes les plus strictes en matière de sécurité. Sa palette de couleurs élargie, incluant des teintes bois et le gris anthracite, offre aux professionnels du bâtiment une opportunité unique de personnaliser et d’embellir leurs projets. L’introduction du format poche souple, en plus d’être pratique, souligne notre engagement envers la durabilité en réduisant considérablement les déchets industriels.
Bonjour,
je cherche un enduit ou colle SOUPLE, gardant son élasticité et à appliquer sur les endroits fortement sollicités (genoux) d’un vêtement respirant en milieu aquatique. (Pantalon de pêche à gué ou weader)
Merci d’avance pour votre réponse.
JMichel
Bonjour Jean Michel,
Merci pour votre commentaire.
Nos mastics MS Polymer sont conçus pour des applications dans le bâtiment et l’industrie (étanchéité, collage, réparation sur supports rigides). Ils ne sont malheureusement pas adaptés à l’usage que vous décrivez, à savoir la réparation ou le renfort de vêtements respirants en milieu aquatique.
Pour ce type d’application spécifique (pantalon de pêche…), nous vous conseillons de vous orienter vers des produits développés pour le textile technique ou les accessoires de sport nautique, qui garantiront la souplesse et l’étanchéité recherchées.
Belle journée à vous !
Dany