Comment fixer vos charges lourdes sur vos différents chantiers ? Quelles sont les solutions existantes ? Découvrez deux solutions de la fixation lourde pour répondre à vos besoins. Après la lecture de cet article, le scellement chimique et le goujon d’ancrage n’auront plus de secret pour vous.
La fixation lourde est un sujet important présent sur de nombreux chantiers. Il est important de choisir la solution adéquate en prenant en compte de nombreux paramètres. Cet article propose deux alternatives : le mortier chimique et le goujon d’ancrage. Comprendre les bases de la fixation lourde est indispensable pour assurer la réussite de votre fixation.
Qu’est-ce qu’une fixation lourde ?
La fixation lourde est un système de fixation qui permet de fixer solidement des éléments très lourds tels que des poutres, des garde-corps, des machines ou encore des équipements industriels. Elle se différencie de la fixation légère par sa capacité à supporter des charges importantes. Pour réaliser une fixation lourde, il existe deux principales solutions : le mortier chimique et le goujon d’ancrage. Le choix entre ces deux options dépendra de plusieurs facteurs tels que le matériau support, l’élément à fixer et la charge à supporter. La fixation lourde nécessite une installation minutieuse pour garantir sa fiabilité et sa durabilité dans le temps.
Le scellement chimique : une solution de fixation efficace
Le scellement chimique est une solution de fixation efficace pour les projets nécessitant une résistance élevée. Ce type de fixation est couramment utilisé dans la construction et la rénovation de bâtiments, ainsi que pour la fixation de barrières, d’équipements de sécurité ou de machines lourdes. Le scellement chimique est composé d’un mélange de résine et de durcisseur qui, lorsqu’ils sont mélangés, créent une réaction chimique qui durcit rapidement et assure une adhérence solide. Cette solution de fixation est adaptée au béton fissuré et non fissuré. Toutefois, il est important de noter que l’application du scellement chimique nécessite une certaine expertise pour assurer un résultat optimal. Il convient également de respecter les recommandations de pose (nettoyage du trou, profondeur de perçage) pour éviter tout risque de mauvaise installation et de fixation défaillante.
Mise en œuvre du scellement chimique
La mise en œuvre du mortier chimique est une étape importante à ne pas négliger afin de garantir la prise du scellement chimique.


Percer votre support en fonction de la taille de votre tige d’ancrage. Il est important de nettoyer soigneusement le trou de perçage dans lequel sera fixé l’élément, afin d’assurer une adhérence maximale. Cette opération est à renouveler plusieurs fois à l’aide d’une pompe soufflante ou d’un pistolet à air comprimé (obligatoire à partir du M20).


Après avoir coupé le flip de la poche souple avant son utilisation, visser le bec mélangeur sur la cartouche. Le scellement chimique WIT WM 250 est bi-composant : il est donc composé de deux produits. Extruder à l’aide d’un pistolet spécifique le premier filet (env.10 cm) afin de le jeter. Assurez-vous que le mélange soit homogène, vous le constaterez à la couleur du filet.


Injecter la résine en partant du fond du trou et insérer la tige filetée manuellement en effectuant une rotation comme dans le sens des aiguilles d’une montre. Cette technique permet à la résine d’adhérer entre le support et la tige filetée.
Le temps de séchage varie en fonction de la température, de l’humidité du support (ex : un béton humide prend deux fois plus de temps à sécher) et de la taille de la fixation. Il est indispensable de suivre les consignes de sécurité lors de l’utilisation du mortier chimique, en portant des gants et des lunettes de protection notamment.
Le Goujon d’ancrage : une alternative robuste et fiable
Le goujon d’ancrage est une solution robuste et fiable pour les fixations de charges lourdes. Il est utilisé pour fixer des éléments lourds tels que des poutres en acier, des colonnes ou des machines dans du béton non fissuré. Le goujon d’ancrage est disponible en différentes tailles et matériaux pour répondre aux exigences de chaque projet. Il offre une forte résistance selon le goujon à la traction et au cisaillement.
Mise en œuvre du goujon d’ancrage
L’application du goujon d’ancrage est relativement simple, mais nécessite une grande précision.


Lors de la préparation du perçage vous devez prendre en considération plusieurs paramètres : percer au bon diamètre et à la bonne profondeur en fonction du goujon utilisé. Puis nettoyer soigneusement le trou pour éliminer les débris et la poussière.


Insérez le goujon d’ancrage en l’enfonçant dans le trou jusqu’à qu’il soit au niveau de la surface. A l’aide d’une clé dynamométrique serrer le goujon d’ancrage jusqu’à atteindre la force de serrage recommandée. Ces données sont fournies dans la boite sur une notice lors de votre achat.
Il est important de choisir le bon goujon d’ancrage en fonction de la charge qu’il doit supporter et du support de fixation. Une installation correcte est essentielle pour garantir la fiabilité et la sécurité du système de fixation lourde.
Les produits indispensables pour la mise en application
La fixation lourde est une application importante dans la réalisation de projets de construction et de rénovation. Connaître les différentes solutions existantes sur le marché comme le mortier chimique ou le goujon d’ancrage, leurs applications, permet de choisir une solution adaptée. Il est très important de suivre les préconisations de mise en œuvre afin de garantir le support de vos charges lourdes en toute sécurité. Chez Würth, nous vous proposons plusieurs gammes de produits afin de répondre à vos besoins et pouvons vous accompagner avec notre pôle d’ingénierie.
La fixation lourde est une application importante dans la réalisation de projets de construction et de rénovation. Connaître les différentes solutions existantes sur le marché comme le mortier chimique ou le goujon d’ancrage, leurs applications, permet de choisir une solution adaptée. Il est très important de suivre les préconisations de mise en œuvre afin de garantir le support de vos charges en toute sécurité. Chez Würth, nous vous proposons plusieurs gammes de produits afin de répondre à vos besoins et pouvons vous accompagner avec notre pôle d’ingénierie.

Pôle ingénierie
Nos conseillers techniques et ingénieurs vous apportent toute l’expertise et le savoir-faire Würth pour le chevillage et scellement dans le support béton et maçonnerie.

Essais d’arrachement
Nos prescripteurs se déplacent sur vos chantiers pour réaliser des essais d’arrachement.