L’enduit de rebouchage est un incontournable pour les travaux d’intérieur, qu’il s’agisse de réparer des fissures, de combler des trous ou de préparer une surface avant peinture. Indispensable dans tout projet de rénovation intérieure, il garantit une base saine et uniforme pour les finitions. Würth, se positionne comme le partenaire privilégié des professionnels en proposant une gamme complète de solutions adaptées à chaque type de besoin. A travers cet article, nous vous aidons à choisir l’enduit de rebouchage parfait pour vos travaux.
Caractéristiques de l’enduit de rebouchage intérieur
L’enduit de rebouchage intérieur, comme son nom l’indique, est spécialement conçu pour combler les trous, fissures et imperfections présents sur les murs intérieurs. Que ce soit pour reboucher des trous laissés par des chevilles, combler des saignées réalisées lors du passage de câbles ou réparer d’autres irrégularités, il s’adapte à de multiples usages. L’enduit de rebouchage convient parfaitement aux murs en plâtre, en béton cellulaire ou recouverts d’un enduit ciment, à condition que la surface soit propre et sèche avant l’application.
Les enduits polyvalents permettent à la fois le rebouchage et le lissage. Toutefois, ils ne sont pas adaptés pour des fissures supérieures à 5 mm de profondeur.
Enduit en poudre ou enduit en pâte : que choisir ?
Le choix entre enduit en poudre et enduit en pâte dépend de plusieurs facteurs, notamment la nature de votre chantier et de vos besoins spécifiques.
Enduit en poudre : idéal pour les gros travaux
L’enduit en poudre est particulièrement adapté aux gros travaux et aux surfaces irrégulières. Ce produit offre une solution économique et permet d’ajuster la texture en fonction de vos besoins en dosant l’eau. Cependant, il nécessite une préparation préalable et doit être utilisé rapidement une fois mélangé pour éviter qu’il ne sèche prématurément.
Enduit en pâte : parfait pour les petites réparations
L’enduit en pâte, quant à lui, est idéal pour les petites réparations ou les travaux rapides. Prêt à l’emploi, il offre une solution pratique pour les utilisateurs souhaitant gagner du temps sans compromettre la qualité du résultat final.
Conseils d’utilisation
- Pour des trous jusqu’à 2 cm : Les enduits en pâte ou en poudre sont tous deux efficaces. Pour une application facile et un séchage rapide, optez pour un produit prêt à l’emploi comme l’enduit de rebouchage ENDUIPRO. Ce produit permet une mise en peinture après deux heures pour les microfissures, offrant ainsi une solution rapide et efficace.

ENDUIT DE REBOUCHAGE ENDUIPRO
Art.N°0892600.
- Au-delà de 2 cm : Pour des réparations plus importantes, privilégiez un enduit en poudre. Le produit Würth enduit de rebouchage poudre, par exemple, est un choix éprouvé. Conçu à base de plâtre et d’autres charges minérales, il garantit une excellente adhérence et une application sans retrait ni fissuration. Adapté aux fissures, trous et saignées de toutes tailles, cet enduit peut être poncé une fois sec, offrant une surface parfaite pour les travaux de finition.

ENDUIT DE REBOUCHAGE POUDRE
Art.N°0890600106
En suivant ces conseils, vous serez en mesure de choisir l’enduit le plus adapté à vos besoins, garantissant ainsi des résultats professionnels pour vos projets de rénovation.
Chez Würth, tout le nécessaire pour vos travaux d’enduit
Chez Würth, trouvez tous les accessoires pour vos travaux d’enduit : couteaux à enduire, spatules et ponceuses garantissent une application précise et une finition professionnelle. Sans oublier notre gamme d’Équipements de Protection Individuelle (EPI), incluant masques, gants et lunettes, qui sauront assurer votre sécurité tout au long de vos projets.
GANT DE PROTECTION TIGERFLEX® PLUS ECOLINE
Art.N° 08994112.

Würth est votre partenaire idéal pour vos chantiers de rénovation intérieure. Avec nos différentes gammes de produits, nous vous accompagnons dans les différentes étapes des projets de vos clients.