Comprendre le mécanisme des décharges électrostatiques et les risques associés pour mieux protéger les équipements et l’environnement de travail.
Les décharges électrostatiques se produisent dans la vie de tous les jours et sont omniprésentes. Vous pouvez être amené à réaliser une prestation dans un environnement sensible à ce phénomène. À la lecture de cet article, vous comprendrez mieux le phénomène des décharges électrostatiques et leurs dangers. Être équipé d’équipements de protection individuelle répondant à cette norme devient un impératif pour la sécurité de la zone de travail de votre client.
Comprendre les décharges électrostatiques : un phénomène électrique invisible
Les décharges électrostatiques communément appelé (ESD) correspondent à des phénomènes électriques. Il s’agit d’une égalisation des charges entre deux potentiels électro statiquement différents. Concrètement le mécanisme des décharges électrostatiques implique généralement trois étapes principales :
Génération de charges électriques
Les charges électriques peuvent être créées par frottement, contact, ou induction. Lorsque deux matériaux entrent en contact et se séparent, ils peuvent transférer des électrons d’un matériau à l’autre, créant ainsi un déséquilibre de charges électriques.
Accumulation de charges
Une fois générées, les charges électriques peuvent s’accumuler sur la surface des matériaux isolants ou semi-conducteurs, formant ainsi des régions chargées positivement et négativement. Cette accumulation de charges crée un champ électrostatique potentiellement capable de provoquer une décharge.
Décharge électrostatique
Lorsque la différence de potentiel électrique entre deux objets chargés atteint un niveau critique, une décharge électrostatique se produit. Cette décharge se manifeste sous forme d’un courant électrique soudain et éclair accompagné d’un bruit caractéristique.
A savoir :
On estime qu’une personne peut ressentir une décharge à partir de 3 500 Volts. Hors la plupart des décharges électrostatique quotidiennes sont bien inférieure à cette valeur et ne sont pas perceptible. Cependant, à partir de tentions électrostatiques d’environ 30 Volts, il est déjà possible d’endommager ou de détruire un semi-conducteur.
Les risques et les conséquences des décharges électrostatiques (ESD)
Les décharges électrostatiques (ESD) présentent de nombreux risques, en particulier dans les environnements sensibles tels que les industries électroniques ou pharmaceutiques. Parmi les risques les plus courants, on retrouve :
Endommagement des composants électroniques
Une décharge électrostatique peut endommager les circuits intégrés, provoquant ainsi des dysfonctionnements ou une panne totale de l’équipement. Cela entraine des coûts considérables.
Incendie et explosion
Dans les environnements contenant des substances inflammables ou explosives, les décharges électrostatiques peuvent déclencher des incendies ou des explosions, mettant en danger la sécurité des personnes et des installations.
Perturbation des processus de fabrication
Les décharges électrostatiques peuvent perturber les processus de fabrication en altérant la qualité ou la fiabilité des produits, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires et des retards de production.
Il est donc nécessaire de prendre des mesures de prévention appropriées pour réduire ces risques, notamment en utilisant des équipements de protection ESD tels que des bracelets antistatiques, le port des vêtements adéquats, des chaussures antistatiques, des tapis de sol conducteurs et des emballages spéciaux pour les composants électroniques. La sensibilisation et la formation du personnel sont également indispensables pour minimiser les conséquences potentielles des décharges électrostatiques.
Nos différents équipements de protection ESD
Le port des équipements de protection doit permettre à l’opérateur de rester connecté à la terre afin de ne pas décharger de l’électricité statique lors de ses mouvements. Nos équipements de protection ESD sont utilisée pour protéger les composants et les équipements.
Les chaussures de sécurité antistatiques
Würth France propose des chaussures de sécurité répondant à la norme ESD, fabriquées avec des matériaux conducteurs qui permettant aux charges électrostatiques de se transférer du corps vers la terre. Il est possible de reconnaître les chaussures de sécurité grâce à l’apposition de ce logo.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES S1P
Art. N° M424037.


CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES S1PL ESD CARBON 290
Art. N° M416211.
Chaussures de sécurité basses extrêmement légères ( PET recyclé).
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES S1P LINA
Art. N° M428024.
Légères, flexibles, respirantes et faciles à assortir.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES S1P LINA
Art. N° M428025.
Chaussure féminine au look sportif et tendance.

Les vêtements ESD (Norme EN149-1)
Les vêtements ESD sont conçus pour dissiper les charges électrostatiques accumulées par le corps humain, réduisant ainsi le risque d’inflammation dans les environnements à risque.
VESTE DE TRAVAIL MULTINORMES WÜRTH MODYF MARINE
Art. N° M401285.

PANTALON DE TRAVAIL MULTINORMES WÜRTH MODYF MARINE
Art. N° M403356.

Les gants ESD
Les gants ESD, tout comme les vêtements permettent de dissiper les charges électrostatiques accumulées par le corps humain et ainsi réduire les risques d’inflammation dans les environnements à risque. Une personne portant des gants de protection dotés de propriétés de dissipation électrostatique doit bénéficier d’un contact correct avec la terre, par exemple en portant des chaussures adaptées !
GANT DE PROTECTION ANTI-COUPURES W-210 NIVEAU C ESD
Art. N° 089940363.

Câble d’alimentation ORSYmobil

CÂBLE D’ALIMENTATION ESD
Art. N° 096380 954
Câble d’alimentation ESD avec interrupteur différentiel et protection par fusible. Utilisable en intérieur et extérieur.
Boite de rangement

STORAGE BOX W-KLT 2.0 ESD
Art. N° 19676001.
La boite antistatique, est un conteneur spécialement conçu pour le stockage et le transport de composants électroniques sensibles aux décharges électrostatiques (ESD).
Les décharges électrostatiques représentent un phénomène électrique invisible aux conséquences potentiellement graves dans les environnements sensibles. Les équipements de protection ESD jouent un rôle essentiel pour garantir sécurité des opérateurs et de la zone de travail. Würth France propose une gamme de produits répondant à cette problématique.