Le pare-pluie est indispensable pour assurer l’étanchéité des parois extérieures tout en permettant l’évacuation de la vapeur d’eau provenant de l’intérieur. Son rôle est de protéger efficacement les structures, notamment les ossatures en bois, contre les infiltrations d’eau, de neige, d’insectes et de nuisibles venant de l’extérieur en renforçant l’étanchéité à l’air et en limitant les déperditions thermiques, conformément aux exigences de la RE 2020. Choisir le bon pare-pluie et maîtriser sa pose est essentiel pour garantir la durabilité des matériaux ainsi que la performance énergétique de la construction. Dans cet article, nous découvrons les différents types de pare-pluie, leurs caractéristiques et la technique de pose.
Types de pare-pluie et leurs caractéristiques techniques
Lorsque vous choisissez un pare-pluie, il est essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs tels que la durabilité et la résistance aux intempéries. Voici un aperçu des options disponibles :
Pare-pluie Perspire HPV 120g/m² (équivalent TR1)
Ce modèle, fabriqué en polypropylène léger, est idéal pour des projets standards. Avec une résistance à la traction modérée de 250 N/50 mm (longitudinal), il représente une solution économique pour les constructions nécessitant une protection basique. Avec une perméabilité à la vapeur d’eau faible, il est particulièrement adapté aux murs ventilés dans des régions où les conditions climatiques ne sont pas trop sévères. Ce type d’écran est idéal pour des constructions classiques, garantissant une bonne résistance aux infiltrations d’eau tout en protégeant les matériaux de construction de l’humidité extérieure.
ÉCRAN PARE-PLUIE PERSPIRE HPV TR1
Art.N° 0681001396
- Longueur du rouleau : 50 M
- Largeur de la roue : 3 M

ÉCRAN PARE-PLUIE PERSPIRE HPV TR1
Art.N° 068100109.
- Longueur du rouleau : 50 M
- Largeur de la roue : 1,50 M

Pare-pluie Perspire HPV 160g/m² (équivalent TR2)
Le modèle TR2, en polypropylène, constitue la meilleure solution polyvalente pour des projets standards. Avec une résistance à la traction de 350 N/50 mm (longitudinal), il est parfaitement adapté à une variété d’applications, offrant ainsi une protection efficace. L’écran pare-pluie TR2 est une solution intermédiaire, optimisée pour des conditions climatiques plus rigoureuses. Avec une perméabilité à la vapeur d’eau modérée, il permet une gestion efficace de l’humidité à l’intérieur des murs tout en offrant une protection accrue contre les intempéries. Adapté aux zones humides, le TR2 est idéal pour les projets nécessitant une résistance améliorée aux infiltrations d’eau, garantissant ainsi une durabilité accrue des structures. C’est aujourd’hui le type d’écran le plus utilisé dans la construction et la rénovation.
ÉCRAN PARE-PLUIE PERSPIRE HPV TR2
Art.N° 0681001398
- Longueur du rouleau : 50 M
- Largeur de la roue : 3 M

ÉCRAN PARE-PLUIE PERSPIRE HPV TR2
Art.N° 068100109.
- Longueur du rouleau : 50 M
- Largeur de la roue : 1,50 M

Nos pare-pluie HPV TR1 et TR2 sont conformes aux DTU 31.2 (construction ossature bois) et DTU 41.2 (revêtement extérieur en bois), garantissant leur usage pour les constructions en bois. Ils possèdent également chacun une certification QB du CSTB.
Pare-pluie Wütop Thermo Façade 1,5 m et 3 m
Conçu en polyester et offrant une résistance aux UV supérieure à 10 ans, ce modèle est idéal pour des projets plus exigeants, tels que les façades exposées aux conditions climatiques difficiles. Avec une résistance à la traction élevée (265 à 315 N) et entièrement noir, ce pare-pluie est parfait pour les bardages ouverts avec des joints rapportés, comme ceux utilisés dans les systèmes de bardage à clair-voie. Il convient particulièrement aux structures situées en bord de mer ou dans des zones ventées, où la durabilité et l’étanchéité à long terme sont primordiales.
MEMBRANE DE FAÇADE WÜTOP THERMO
Art.N° 068100106.

L’adhésif de raccord pour pare-pluie conçu pour adhérer aux matériaux de construction, il permet de sceller les joints et d’éviter les infiltrations d’eau. Sa résistance aux intempéries et aux variations de température renforce la performance du pare-pluie et prolonge la durée de vie de la structure.
| Particularité | EURASOL® Art. N° 0992 70 … |
EURASOL® PLUS Art. N° 0992 710 060 |
EURASOL® ULTRA Art. N° 0992 710 560 |
|---|---|---|---|
| Ruban adhésif polyvalent et extrêmement adhésif, pour collage étanche et coupe-vent. | Ruban adhésif polyvalent et extrêmement adhésif, pour collage étanche et coupe-vent. | Ruban adhésif spécial pour le collage des coins et des arêtes. | Adhésif universel, extrêmement adhérent. Pour l’étanchéité à l’air et au vent des membranes en intérieur et en extérieur. Adhésif transparent. Permet le contrôle visuel de l’étanchéité et les problèmes de bullage. |
| Intérieur/extérieur | Intérieur/extérieur | Intérieur/extérieur | Intérieur/extérieur |
| Longueur | 25 m | 25 m | 25 m |
| Largeur | 60 mm | 100 mm | 60 mm rainuré | 60 mm |
| Couleur | Blanc | Blanc | Transparent |
| Support de l’adhésif | Film PE avec maille | Film PE avec maille | Film PE avec maille |
| Découpable à la main | X | X | X |
| Résistance UV | 3 mois | 3 mois | 6 mois |
| Température de mise en œuvre min./max | 0 à 50°C | 0 à 50°C | -10 à 40°C |
| Conditionnement | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 |
Installation du pare-pluie pour bardage extérieur
Le pare-pluie pour le bardage extérieur joue un rôle essentiel en protégeant les structures contre les intempéries tout en assurant la gestion de l’humidité. Une installation correcte est importante pour assurer la longévité du revêtement et une bonne performance thermique.
COLLE DE RACCORDEMENT ALL-IN-ONE
Art.N° 0893700111

Guide d’installation
Pour garantir une installation optimale de votre pare-pluie, il est essentiel de suivre certaines étapes préparatoires et de choisir judicieusement votre matériau en fonction du projet.
· Préparation de la surface : Avant toute pose, assurez-vous que la surface de l’ossature est propre, sèche et sans irrégularités, ce qui évitera les failles dans l’étanchéité. Tout défaut pourrait compromettre la protection contre les infiltrations.
· Choix du pare-pluie : Le type de pare-pluie dépend des conditions climatiques et du type de bardage. Optez pour un pare-pluie adapté à l’exposition de votre façade (UV, pluie) et aux normes d’étanchéité exigées pour garantir une protection durable. Pour vous aider dans votre sélection, consultez notre guide de choix, qui vous fournira des recommandations précises en fonction de vos besoins spécifiques.
Pose du premier lé
Commencez par poser le pare-pluie horizontalement, de bas en haut, directement sur l’ossature. Le premier lé recouvre la base de la façade.
- Mesurez la longueur nécessaire et ajoutez 10 cm de marge de chaque côté.
- Déroulez-le pare-pluie et découpez-le aux dimensions souhaitées.
- Fixez-le à un coin de la façade en laissant un espace de 15 cm au sol pour la grille anti-rongeur.
- Agrafez régulièrement sur l’ossature en maintenant la tension du pare-pluie.
Pose du deuxième lé
- Répétez les étapes pour couper le deuxième lé.
- Recouvrez le premier lé avec un chevauchement de 10 cm. Certains pare-pluies incluent des repères pour faciliter cette étape.
- Fixez le lé au niveau de chaque tasseau.
En résumé, le pare-pluie est un élément clé pour protéger les bâtiments des infiltrations et assurer une bonne gestion de l’humidité. Son choix et sa pose correcte sont essentiels pour garantir la durabilité et la performance énergétique des structures. Il est également important de considérer d’autres éléments complémentaires, tels que les pare-vapeur, pour assurer une isolation complète et conforme aux exigences de la RE 2020.