Lors de l’installation ou de la rénovation de systèmes de plomberie pour une cuisine ou une salle de bain, le choix du mitigeur, qu’il soit destiné à un évier ou à un lavabo, joue un rôle important. Ce guide complet vous aidera, en tant que professionnel, à sélectionner le robinet mitigeur adapté à chaque projet, en tenant compte des besoins spécifiques de vos clients, des normes techniques en vigueur, et des enjeux économiques et environnementaux actuels.

Un mitigeur, qu’il soit installé sur un évier de cuisine ou un lavabo de salle de bain, est un dispositif qui permet de mélanger l’eau chaude et froide, garantissant un contrôle précis de la température et du débit. Comparé aux anciens systèmes à deux poignées, les mitigeurs offrent un confort d’utilisation et une meilleure gestion de l’eau, essentielle pour répondre aux attentes des clients en termes d’économies et de durabilité, que ce soit dans une cuisine ou une salle de bain.

Zoom sur la robinetterie économique

La crainte de manque d’eau dans l’avenir rassemble plus de sept Français sur dix (source : Baromètre Kantar/Cieau « Les Français et l’eau » 2023). Face à cet enjeu, l’économie d’eau dans notre quotidien s’impose comme une nécessité tant sur le plan environnemental qu’économique. En effet, avec des choix plus responsables, non seulement nous préservons cette ressource avec moins d’énergie utilisée, mais nous améliorons également notre budget quotidien grâce à une diminution des factures d’eau. C’est dans ce cadre que les nouvelles générations de mitigeurs avec économie d’eau et d’énergie prennent toute leur importance.

Les types de mitigeurs disponibles sur le marché

Mitigeur mécanique

Le mitigeur mécanique est le modèle standard que l’on retrouve dans la plupart des cuisines et salles de bains. Il permet un réglage manuel du débit et de la température de l’eau grâce à une poignée unique. Il est apprécié pour sa simplicité et sa fiabilité.

Mitigeur thermostatique

Ce type de mitigeur est principalement utilisé dans les douches et les baignoires. Il est doté d’une sécurité anti-brûlure, permettant de régler et de maintenir une température constante. C’est l’idéal pour des installations dans des logements destinés aux familles ou dans des établissements de santé.

Mitigeur électronique

Avec les préoccupations croissantes en matière d’hygiène, les mitigeurs électroniques équipés de capteurs infrarouges deviennent de plus en plus populaires, surtout dans les espaces publics et les établissements nécessitant des normes sanitaires strictes. Ils permettent de limiter les contacts et ainsi de réduire la propagation des bactéries.

Les nouvelles générations de mitigeurs avec économie d’eau et d’énergie

Les nouvelles générations de mitigeurs sont équipées de dispositifs innovants permettant des économies d’eau et d’énergie importantes :

  • Cartouches à double débit : Ces cartouches permettent une économie d’eau de 50 %, avec une première position d’ouverture qui limite le débit, et une seconde position qui libère le débit au maximum. Cela offre un contrôle total pour adapter la consommation selon les besoins.
  • Mousseurs performants : Certains mitigeurs sont équipés de mousseurs qui mélangent l’air à l’eau, réduisant ainsi le débit à 5 litres/min sans sacrifier le confort. Cette technique permet d’économiser jusqu’à 25 % d’eau.
  • Ouverture en eau froide : Pour éviter un appel d’eau chaude inutile, ces mitigeurs s’ouvrent par défaut en eau froide. Cela permet de réduire la consommation énergétique associée au chauffage de l’eau.

Ces caractéristiques sont présentes dans les mitigeurs de la classe ECAU « C3 », garantissant une économie maximale d’eau et d’énergie, tant en cuisine que dans la salle de bain.

Bien comprendre le classement ECAU de la robinetterie sanitaire

En tant que professionnel, vous serez amené à aider vos clients à choisir la robinetterie en fonction de son usage. Le classement ECAU est un indicateur clé, car il fournit des informations sur les performances de la robinetterie sanitaire en matière d’économie d’eau, d’énergie, de niveau sonore et de durabilité du produit. Ce classement est un excellent outil pour orienter vos clients vers un choix raisonné et responsable, écologique et économique.

Le classement ECAU évalue les performances des produits de robinetterie sanitaire en matière d’économie d’eau, d’énergie, de niveau sonore et de durabilité.
Pour rendre ces critères de performance plus compréhensibles et accessibles aux professionnels comme aux consommateurs, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) a créé une classification claire et explicite : le classement ECAU.

L’étiquette ECAU permet de qualifier la performance des robinetteries sanitaires selon 4 critères distincts :

·        E pour Économie d’eau

·        C pour Confort d’utilisation

·        A pour Acoustique (niveau sonore)

·        U pour Usure (durabilité)

Chaque critère de performance est représenté par un pictogramme et noté sur une échelle de A à D, ce qui permet de visualiser rapidement le niveau de performance atteint par chaque produit.

ECAU

Critères pour bien choisir son mitigeur

L’usage et la pièce de destination

Cuisine : Pour la cuisine, privilégiez un mitigeur avec un bec haut et orientable pour faciliter le remplissage des casseroles et le nettoyage.

MITIGEUR FOCUS 160 ECOSELECTION 1 JET 

Art.N°9501017749

Mitigeur 1 jet focus 160 Würth

MITIGEUR AVEC DOUCHETTE FOCUS 240 2 JETS

Art.N° 9501017697

Mitigeur 2 jets focus 240 Würth

Salle de bain : Optez pour un mitigeur adapté à l’évier ou à la baignoire, avec une attention particulière à la sécurité (surtout pour les familles avec des enfants).

MITIGEUR DE LAVABO FOCUS 100 CH3 COOLSTART

Art.N° 9501017694

Mitigeur de lavabo focus 100 Würth

MITIGEUR DE LAVABO FOCUS 70 CH3 COOLSTART 

Art.N° 1978036335

Mitigeur de lavabo focus 70 Würth

MITIGEUR BAIN / DOUCHE FOCUS 

Art.N° 9501017748

Mitigeur bain douche focus Würth

MITIGEUR DOUCHE FOCUS 

Art.N° 9501017746

Mitigeur douche focus Würth

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE ECOSTAT

Art.N° 9501017648

Mitigeur thermostatique bain douche Würth

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE 1001 ECOSTAT

Art.N° 1978701293

Mitigeur thermostatique douche Würth

Espaces publics : les mitigeurs électroniques sans contact sont idéaux pour garantir une hygiène optimale.

Matériaux et qualité

Le choix du matériau est essentiel pour garantir la longévité et la robustesse du mitigeur. Les matériaux courants incluent :

Laiton chromé : durable et facile à nettoyer, il est le matériau le plus couramment utilisé.

Acier inoxydable : il résiste à la corrosion et offre une esthétique moderne, particulièrement adapté aux cuisines professionnelles.

Revêtements spéciaux : certains modèles sont recouverts de revêtements anti-traces ou antibactériens, parfaits pour des environnements exigeants.

Le confort et la consommation d’eau

Pour réduire la consommation d’eau sans compromettre la pression, la plupart des mitigeurs modernes sont équipés de mousseurs et de technologies innovantes (comme les cartouches à double débit). Les clients soucieux de l’environnement apprécieront les modèles certifiés économes en eau.

Côté douche et salle de bain

Certains mitigeurs de salle de bain disposent d’une protection thermique, empêchant l’utilisateur de s’ébouillanter au contact du corps du mitigeur. De plus, les douchettes de nouvelle génération allient économies d’eau et bien-être, avec des jets massant plus ou moins toniques et des jets imitant l’écoulement d’eau de pluie. Ces innovations permettent une expérience sensorielle qui dépasse le simple usage fonctionnel, en offrant une dimension quasi-thérapeutique.

DOUCHETTE 1 JET 

Art.N° 088101002

Douchette 1 jet Würth

DOUCHETTE 1 JET ANTICALCAIRE

Art.N° 0888150002

DOUCHETTE 3 JETS ATLAS

Art.N° 0888101040

DOUCHETTE 3 JETS JUPITER

Art.N° 0888101004

DOUCHETTE 5 JETS ELEGANCE

Art.N° 0888101323

DOUCHETTE 5 JETS LARGE DIFFUSEUR

Art.N° 0888101007

Normes et réglementations à respecter

Pour les professionnels, il est essentiel de connaître et respecter les normes en vigueur :

NF et CE : Les mitigeurs doivent être certifiés conformes aux normes européennes (CE) et, si possible, obtenir la certification NF garantissant la qualité et la performance.

Normes acoustiques : Certains environnements exigent un niveau sonore réduit, et il est donc conseillé de choisir des mitigeurs certifiés pour leur faible niveau acoustique.

DOUCHETTE POUR COLONNE DE DOUCHE PREMIUM

Art.N° 088102025

Bien choisir son mitigeur pour satisfaire les attentes de vos clients

En tant que professionnel, choisir le bon mitigeur ne se résume pas à un simple choix esthétique. Il s’agit de garantir un confort d’utilisation, une sécurité optimale, et une efficacité durable à vos clients. Les nouvelles générations de mitigeurs permettent de faire des économies significatives, non seulement en eau mais aussi en énergie, tout en répondant aux exigences de design et de confort.

Tous ces dispositifs permettent d’économiser jusqu’à 25% d’eau et 5% d’économie d’énergie. Pour tous vos projets, découvrez la sélection des mitigeurs, douchettes et accessoires Würth, conçus pour prendre en compte les enjeux quotidiens d’économie d’eau et d’énergie.