Un foret haute performance pour le perçage du béton et des matériaux durs
Percer du béton, du béton armé ou de la pierre naturelle est un véritable défi sans l’outil adapté. Vitesse de perçage, durabilité et précision sont des critères essentiels pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Avec le foret béton QUADRO-L, Würth propose une technologie de pointe pour un perçage rapide et efficace, même dans les conditions les plus exigeantes. Son emmanchement SDS-Plus et sa conception optimisée en carbure de tungstène en font un foret professionnel incontournable.
Pourquoi choisir un foret de haute performance ?
Un foret inadapté peut vite devenir un frein à la productivité. Voici les risques courants d’un mauvais choix d’outil :
- Une usure prématurée, nécessitant des remplacements fréquents.
- Une perte de précision, avec un perçage irrégulier ou dévié.
- Un risque de blocage dans les fers à béton, ralentissant le travail.
Le foret béton QUADRO-L a été spécialement conçu pour répondre à ces problématiques et offrir un gain de productivité significatif sur les chantiers.
Foret béton QUADRO-L : le meilleur foret SDS-Plus pour béton armé et matériaux durs
Conçu pour répondre aux exigences des artisans, maçons et professionnels du BTP, le foret QUADRO-L intègre des innovations technologiques de pointe qui améliorent à la fois la rapidité, la précision et la longévité du perçage.
Zoom sur les innovations qui font la différence sur le terrain.

Perçage rapide et efficace
Grâce à sa géométrie de tête innovante avec quatre arêtes de coupe en carbure monobloc, le QUADRO-L assure une progression fluide et limite la résistance à l’impact, réduisant ainsi la fatigue de l’utilisateur et augmentant la rapidité du perçage.
La pointe de centrage, dotée d’arêtes puissantes et incurvées (Ø5-20mm) en carbure, ainsi que de rainures anti-poussières supplémentaires, garantit une évacuation améliorée vers la goujure hélicoïdale.

Évacuation de la poussière améliorée
Un perçage efficace ne se limite pas à la puissance du foret. L’évacuation des débris est un élément clé pour garantir un perçage rapide et sans colmatage.
Grâce à l’alternance de spirales larges et étroites, le QUADRO-L assure une évacuation continue de la poussière, évitant ainsi l’échauffement du foret et réduisant l’usure prématurée.

Transmission d’énergie optimisée pour un perçage sans effort
L’extrémité arrondie et la zone de transition renforcée (à partir de Ø18 mm) garantissent un transfert d’énergie optimal, permettant de percer plus vite avec moins de pression exercée.
Un perçage précis et stable
La pointe auto-centreuse spéciale garantit un perçage sans déviation, évitant les erreurs d’alignement et assurant un travail propre et professionnel.
Concrètement, pourquoi le QUADRO-L change la donne sur chantier ?
Le foret béton QUADRO-L a été conçu pour offrir un perçage plus rapide, plus précis et avec moins d’effort, même sur les matériaux les plus durs. Grâce à sa tête en carbure optimisée, il pénètre efficacement le béton et le béton armé sans se bloquer ni s’user prématurément. Sa durabilité accrue réduit la fréquence de remplacement, limitant ainsi les interruptions sur chantier et optimisant la rentabilité des professionnels.
Choisissez la taille adaptée à vos besoins
Le foret béton QUADRO-L est disponible en plusieurs tailles pour s’adapter à toutes vos exigences de chantier. Pour encore plus de praticité, il est également proposé en coffret et en pack, idéal pour les professionnels ayant besoin de plusieurs dimensions à portée de main.
| Diamètre (ø) mm | Longueur utile mm | Référence produit |
| 6 | 100 | 0648076016 |
| 8 | 100 | 0648078016 |
| 8 | 150 | 0648078021 |
| 8 | 200 | 0648078026 |
| 10 | 200 | 0648071026 |
L’avis de l’expert Würth : un foret pensé pour les pros
Le foret béton QUADRO-L a été conçu pour allier rapidité, précision et durabilité. Grâce à sa conception avancée, il assure une efficacité maximale, en particulier sur le béton armé, et devient ainsi un outil indispensable pour les professionnels les plus exigeants.
Eric Burkhard, Chef de Produit Würth
Foire aux Questions (FAQ) – foret béton QUADRO-L
Le foret QUADRO-L peut-il percer du béton armé ?
Oui, sa tête en carbure renforcée traverse le béton armé sans s’user rapidement.
Le foret QUADRO-L résiste-t-il aux fers à béton ?
Oui, il ne se bloque pas et continue le perçage sans déviation.
Ce foret est-il adapté à un usage intensif ?
Absolument, sa durabilité est supérieure à un foret standard.
Peut-on l’utiliser à sec ou faut-il de l’eau ?
Le QUADRO-L fonctionne à sec, sans nécessité de refroidissement.
Pourquoi choisir ce foret plutôt qu’un autre ?
Il offre plus de rapidité, moins d’usure et une meilleure précision, même sur les matériaux les plus durs.
Le foret béton QUADRO-L est-il disponible en coffret ?
Oui, il existe en coffret et en pack multi-tailles pour une utilisation flexible sur chantier.