Un outil stratégique pour garantir la mobilité en toutes circonstances
Dans les secteurs tels que le BTP, le transport, la maintenance ou l’artisanat, une batterie déchargée peut entraîner des retards significatifs et des coûts supplémentaires. Disposer d’un booster de batterie fiable est donc essentiel pour assurer la continuité des opérations. Ce guide vous aidera à identifier les critères clés pour sélectionner le booster de batterie le plus adapté à votre activité.
Comment fonctionne un booster de batterie ?
Un booster de batterie est un dispositif portable conçu pour démarrer un véhicule dont la batterie est déchargée, sans nécessiter une source d’alimentation externe. Il fournit une intensité de courant élevée sur une courte durée, suffisante pour lancer le moteur.
Pour un usage professionnel, un booster doit être capable de :
- Démarrer des moteurs de grande cylindrée, y compris diesel.
- Résister aux variations de température, à l’humidité et aux chocs.
- Offrir une autonomie suffisante pour des interventions répétées sans recharge fréquente.
- Être facile à utiliser par des équipes sur le terrain.
Critères techniques pour le choix d’un booster de batterie
La tension de sortie : 12 V, 24 V ou mixte
Le choix de la tension est directement lié au type de véhicule à démarrer :
- 12 V : pour les véhicules légers, utilitaires, petits engins ou flottes classiques.
- 24 V : pour les camions, autobus, véhicules de chantier ou engins spéciaux.
- Modèles mixtes 12/24 V : recommandés pour les entreprises gérant des flottes hétérogènes.

BOOSTER WPS 12/24 V
Art. N° 0772955616
Le Booster WPS 12/24 V permet d’intervenir aussi bien sur des véhicules légers que sur des poids lourds, sans changer d’équipement.
L’Intensité de démarrage
Deux valeurs sont à distinguer :
- Le courant de crête, qui correspond à la puissance maximale délivrée instantanément.
- Le courant nominal, qui indique la capacité du booster à fournir un courant soutenu pendant plusieurs secondes.
Pour les moteurs de forte cylindrée ou diesel, privilégiez un booster avec un courant nominal élevé.

BOOSTER DE DÉMARRAGE CARGO
Art. N° 0772990
Conçu pour le démarrage des poids lourds et véhicules industriels, le HD POWER BOOSTER Cargo se distingue par sa puissance de pointe et sa fiabilité sur chantier.
La technologie de la batterie : lithium ou plomb AGM ?
Le choix entre batterie lithium-ion et batterie plomb-acide dépend des conditions d’usage.
| Technologie | Avantages | Recommandé pour … |
| Lithium | Léger, compact, temps de recharge réduit, plus de cycles | Flottes mobiles, usage intensif, dépannages rapides |
| Plomb AGM | Robuste, tolère les basses températures, prix plus accessible | Chantier, garage, usage stationnaire ou intensité ponctuelle élevée |

BOOSTER DE DÉMARRAGE LB-1000
Art. N° 0772150004
Le Booster LB-1000 se distingue par son ergonomie et sa puissance, tout en intégrant des fonctionnalités avancées comme les ports USB ou la lampe LED.
Adaptation au type de véhicule
La puissance requise dépend fortement du moteur à démarrer :
| Véhicule | Modèle recommandé |
| Véhicule léger / utilitaire | Booster LB-1000 |
| Flotte mobile (SAV, artisans) | Booster LB-1000 |
| Véhicules mixtes 12/24 V | Booster WPS 12/24 V |
| Camions, engins lourds | HD POWER Booster Cargo |
Les fonctionnalités complémentaires à considérer
Certaines options peuvent améliorer l’efficacité et la sécurité :
- Écran de contrôle : affichage digital de la tension et du niveau de charge
- Systèmes de sécurité intégrés : protection contre les inversions de polarité, surcharges et courts-circuits
- Éclairage LED : utile en cas d’intervention nocturne ou en intérieur sans lumière
- Connectiques USB / allume-cigare : pour recharger tablettes ou outils numériques

BOOSTER DE DÉMARRAGE SUPREME BOOST 9 000
Art. N° 0772009000
L’entretien et bonnes pratiques
Pour assurer la longévité de votre booster :
- Rechargez-le régulièrement, même en l’absence d’utilisation.
- Stockez-le dans un endroit sec, à l’abri des températures extrêmes.
- Vérifiez périodiquement l’état des câbles et des connexions.
Des modèles comme ceux proposés par Würth sont conçus pour offrir une maintenance réduite et une fiabilité maximale en toutes circonstances.
Le booster de batterie est bien plus qu’un simple outil d’appoint : c’est une assurance opérationnelle pour les professionnels confrontés aux aléas du quotidien. Choisir le bon modèle, c’est garantir des interventions sans interruption, préserver la sécurité des équipes et gagner en autonomie.
Avec sa gamme de boosters dédiés aux environnements exigeants, Würth propose des solutions adaptées à chaque usage, du véhicule léger au poids lourd, dans une logique de performance, de fiabilité et de simplicité d’usage.