Vous devez régulièrement couper du carrelage lors de vos chantiers de rénovation ou d’aménagement intérieur ? Le choix du disque diamant est essentiel pour garantir une coupe nette, sans éclats ni fissures, surtout sur des matériaux exigeants comme la faïence ou le grès cérame.
Qu’est-ce qu’un disque diamant ?
Un disque diamant est une lame circulaire avec des segments incrustés de cristaux de diamant, conçue pour couper des matériaux durs comme le carrelage. Ces cristaux sont maintenus par un liant métallique, garantissant ainsi la solidité et la durabilité du disque. Contrairement aux lames traditionnelles, le disque diamant ne coupe pas directement mais use progressivement le matériau en enlevant de fines particules à chaque passage. Cette technologie permet d’obtenir des coupes précises et d’assurer une grande longévité, même sur les matériaux les plus résistants.
Comment choisir son disque diamant pour carrelage ?
Le choix d’un disque diamant repose sur cinq critères essentiels :
- Le diamètre du disque : il doit correspondre à votre machine (ex. 115 mm ou 125 mm pour les petites meuleuses, 230 mm pour les grandes découpes).
- L’épaisseur et la hauteur du segment : une épaisseur fine (1,4 à 1,6 mm) offre une coupe plus précise, tandis qu’une hauteur de segment plus importante (jusqu’à 10,5 mm) assure une meilleure longévité.
- La granulométrie des diamants : plus elle est fine, plus la coupe est propre (idéal pour la finition).
- La vitesse de rotation maximale autorisée : à ne jamais dépasser pour des raisons de sécurité et de performance.
- Le type de coupe : certains disques sont conçus pour une coupe à sec, d’autres pour une coupe sous arrosage.
Quel type de disque diamant choisir pour couper du carrelage ?
Disque diamant économique longue durée

Ce disque diamant polyvalent représente le parfait équilibre entre rentabilité et performance pour les professionnels. Avec une hauteur de segment de 7,5 mm et une épaisseur de 1,6 mm, il est conçu pour couper efficacement des carreaux et matériaux jusqu’à 20 mm d’épaisseur. Sa structure à bord fermé et à segment fin assure une coupe propre et précise, minimisant les éclats. Idéal pour les carreleurs, plombiers et tailleurs de pierre.
Disque diamant Speed Turbo

Développé pour les matériaux durs et ultra-résistants comme le grès cérame, le marbre et le granit , ce disque se distingue par sa technologie de segment turbo qui optimise la vitesse de coupe tout en limitant les vibrations. Avec une hauteur de segment de 10 mm et une épaisseur de 1,4 mm , il garantit une coupe rapide et nette, même sur des carreaux émaillés ou vitrifiés. Sa résistance thermique renforcée prolonge sa durée de vie et prévient l’usure prématurée. Il s’adapte également bien à une utilisation à sec qu’à l’arrosage pour préserver la qualité du tranchant.
Disque diamant Ceram-D

Conçu pour les matériaux délicats comme les céramiques, faïences et carrelages, ce disque à jante continue de garantir une coupe sans éclats et une finition nette. Sa hauteur de segment de 9 mm et son épaisseur de 1,6 mm offrent un excellent compromis entre précision et durabilité. Sa structure frittée haute densité réduit les vibrations et stabilise la coupe, entraînant ainsi les fissures sur les matériaux fragiles. Particulièrement apprécié dans les travaux de rénovation ou de pose haut de gamme, il assure une qualité de coupe optimale avec un minimum de perte de matière.
Disque diamant XTF Grès Cérame

Spécifiquement conçu pour les matériaux les plus durs, comme le grès cérame, ce disque offre une précision de coupe exceptionnelle grâce à son segment ultrafin de 1,4 mm et sa hauteur de segment de 10,5 mm. Sa conception avec des diamants très fins et un liant métallique spécial garantit une coupe nette et rapide tout en minimisant l’usure du disque.
Doté de renforts centraux et d’un système de refroidissement par perforations, il limite le risque d’échauffement et préserve la stabilité du disque sur des matériaux exigeants. Sa résistance élevée à la déformation permet une utilisation intensive sans altération des performances. Grâce à son excellente durabilité, ce disque est un choix optimal pour les professionnels recherchant une solution efficace et fiable pour les carrelages les plus résistants.
Que ce soit en coupe à sec ou sous arrosage, ce disque garantit des résultats précis, avec un minimum d’éclats et une réduction significative des vibrations.
Le bon disque diamant, c’est la garantie d’une coupe nette, sans perte de temps ni éclats. Chez Würth, vous trouvez des modèles adaptés à chaque usage, du carrelage classique au grès cérame le plus dur.