Percer du carrelage sans l’abîmer est un vrai défi pour les professionnels du bâtiment. Un carreau fissuré ou éclaté peut faire perdre du temps, du budget et compromettre la qualité du chantier. La clé d’un perçage propre ? Le bon équipement, le bon geste, et les bons outils complémentaires, comme un foret de centrage adapté.
Dans cet article, découvrez quelle scie cloche diamantée choisir pour percer proprement du carrelage, du grès cérame ou de la faïence, et pourquoi l’usage d’un foret de centrage est indispensable pour travailler vite et bien.
Pourquoi le carrelage se fissure-t-il pendant le perçage ?
Bien qu’il soit très dur, le carrelage est un matériau cassant, sensible aux chocs thermiques et mécaniques. Les causes fréquentes de fissures ou d’éclats sont :
- Une pression trop forte lors du perçage
- Une vitesse de rotation inadaptée
- L’absence de centrage précis (l’outil dérape ou mord mal)
- Une chaleur excessive sans évacuation des poussières
Quelle scie cloche utiliser pour percer du carrelage sans fissurer ?
Pour éviter toute fissure lors du perçage du carrelage, il est essentiel d’utiliser une scie cloche diamantée à sec, spécialement conçue pour les matériaux durs et cassants comme le grès cérame, la faïence ou la pierre naturelle. Contrairement aux scies classiques, ces modèles professionnels disposent d’un revêtement diamanté ultra-résistant qui assure une découpe nette, sans éclats ni lubrification, même sur les carreaux les plus exigeants.
Grâce à leur fixation adaptée (M14, 6 pans, etc.), elles s’utilisent facilement avec une perceuse ou une meuleuse, tout en garantissant un résultat propre et maîtrisé.

JEU DE COURONNES DIAMANTÉES À SEC POUR PERÇAGE
ART.N° 0668955001
Ce coffret complet est pensé pour les professionnels en intervention :
- 8 scies cloches aux diamètres courants (de 6 à 68 mm)
- Utilisation à sec, sans eau ni lubrifiant
- Adaptateurs M14 et 6 pans inclus
- Mallette robuste, facile à transporter sur chantier
Pourquoi utiliser un foret centreur avec une scie cloche diamantée ?
Lorsque vous percez du carrelage avec une scie cloche diamantée, le foret centreur joue un rôle clé pour éviter les dérapages au démarrage, surtout sur des surfaces dures comme le grès cérame. Il permet de verrouiller l’axe de rotation dès l’amorçage, garantissant un perçage parfaitement aligné, sans éclats ni mouvements latéraux. Ce guidage est essentiel pour préserver l’intégrité du carreau, notamment pour les perçages de grands diamètres.
Foret carrelage : lequel choisir pour un perçage sans fissure ?
Lorsque vous devez réaliser des trous de petit diamètre (6 à 10 mm) dans du carrelage, de la faïence ou du grès cérame, les forets spécialisés restent le choix le plus précis et le plus rapide.

JEU DE FORETS POUR GRÈS CÉRAME A QUEUE POLYGONALE 3 PIÈCES
ART.N° 0641410003
Avec leur pointe affûtée diamantée, leur résistance thermique élevée et leur compatibilité avec les perceuses standard, ils sont parfaitement adaptés aux travaux de finition : pose de chevilles, crochets muraux, fixations sanitaires…
Ces forets complètent efficacement l’usage des scies cloches pour garantir une intervention professionnelle complète, quel que soit le diamètre requis.
Pour un perçage net et sans éclats, équipez-vous d’une scie cloche diamantée et d’un foret adapté. C’est la clé d’un travail précis, rapide et maîtrisé.