Le transpalette électrique professionnel s’impose aujourd’hui comme un équipement de manutention essentiel pour optimiser les déplacements de charges tout en réduisant la pénibilité des tâches. Würth propose un modèle électrique 1,5T pensé pour répondre aux exigences des professionnels.
Pourquoi choisir un transpalette électrique dans un environnement professionnel ?
Le transpalette électrique facilite la manutention quotidienne des palettes en automatisant les efforts liés au déplacement des charges. Contrairement à un transpalette manuel, il offre une conduite assistée qui améliore la productivité tout en réduisant les risques pour les opérateurs.
L’adoption d’un équipement de manutention électrique contribue à :
- Accélérer les opérations logistiques,
- Sécuriser les déplacements de charges lourdes,
- Limiter les troubles musculosquelettiques (TMS),
- Optimiser l’utilisation de l’espace, même en zones étroites.
Transpalette électrique Würth : un concentré d’efficacité pour vos équipes
Le transpalette électrique Würth 1,5T a été conçu pour s’adapter à tous les environnements professionnels, des entrepôts aux chantiers de construction.
Ses caractéristiques techniques clés :
- Capacité de charge : 1,5 tonne
- Batterie Li-Ion 24V/20Ah avec chargeur fourni
- Option seconde batterie : autonomie jusqu’à 11 heures
- Poignée de commande multifonction avec :
- Klaxon intégré
- Témoin de défaut
- Mode vitesse lente (rampage)
- Sélecteur marche avant/arrière
- Indicateur de charge batterie
- Serrure à clé de contact
Grâce à sa maniabilité et à son ergonomie de conduite, ce transpalette optimise le confort d’utilisation, même pour des utilisateurs occasionnels.

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 1,5T
Art.N°0962400060
Améliorer la sécurité et la santé au travail grâce à la motorisation
L’intégration d’un transpalette électrique professionnel dans votre parc logistique participe à la réduction des risques d’accidents et à la prévention des TMS. Le modèle électrique permet de supprimer les efforts de traction manuelle et réduit significativement la fatigue des opérateurs.
En complément, la commande de vitesse lente et l’arrêt d’urgence intégré limitent les erreurs de manipulation, notamment lors des manœuvres fines ou dans des environnements exigus.
Un investissement durable pour une logistique maîtrisée
Le modèle proposé par Würth bénéficie d’une garantie de 1 an et d’un accompagnement professionnel sur tout le territoire. Grâce à sa conception robuste et à sa batterie lithium-ion à recharge rapide (5h), il offre une rentabilité optimale pour les structures souhaitant gagner en efficacité tout en respectant les normes de sécurité.
En résumé : pourquoi adopter le transpalette électrique Würth ?
· Gain de temps et de productivité
· Réduction de la pénibilité
· Sécurité renforcée des opérateurs
· Fiabilité technique
· Autonomie longue durée