Fatigue musculaire, gestes répétitifs, postures contraignantes : les professionnels du bâtiment, de l’industrie ou de la logistique sont particulièrement exposés aux troubles musculosquelettiques (TMS). Face à ces risques, l’exosquelette professionnel s’impose progressivement comme une solution innovante de soutien physique, au service de la santé au travail.
Définition : qu’est-ce qu’un exosquelette professionnel ?
L’exosquelette est un équipement d’assistance physique porté sur le corps, conçu pour soutenir les efforts musculaires lors de tâches exigeantes. Il n’augmente pas la force, mais redistribue les contraintes mécaniques vers des zones plus résistantes ou via des structures externes.
Les modèles professionnels sont spécifiquement développés pour des usages prolongés, dans des environnements contraints ou à forte répétitivité.
Réduire la pénibilité et prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS)
Les troubles musculosquelettiques représentent la première cause de maladies professionnelles en France. L’introduction d’un exosquelette professionnel vise à :
- Réduire la pénibilité au poste,
- Améliorer la posture de travail (dos droit, bras levés assistés, appui cervical…),
- Diminuer la fatigue physique,
- Limiter les douleurs chroniques et les arrêts maladie.
L’exosquelette n’est pas un substitut à l’analyse ergonomique du poste, mais un complément technique de prévention.
Exosquelette passif ou actif : quelles différences ?
On distingue deux grandes familles :
Exosquelette passif
Fonctionne sans moteur. Il utilise des systèmes mécaniques (ressorts, poulies, structures rigides) pour soutenir naturellement les mouvements. Léger, silencieux, il s’intègre facilement dans les environnements de chantier, d’atelier ou d’entrepôt.
Exosquelette actif
Motorisé, il amplifie les gestes via capteurs et batteries. Plus coûteux et encombrant, il est destiné à des usages très spécifiques ou industriels complexes.
Chez Würth, la gamme CX & IX repose sur une approche passive, simple et robuste, adaptée aux professionnels terrain.
Les critères essentiels pour un choix adapté
Un bon exosquelette doit être sélectionné sur la base d’une analyse ergonomique du poste. Les éléments clés à évaluer :
- Zone à soulager : colonne lombaire, cervicales, épaules, poignets, genoux.
- Type d’effort : port de charge, maintien bras levés, travail accroupi, gestes fins.
- Ajustement morphologique : tailles disponibles, précision des réglages.
- Compatibilité EPI : harnais, casque, vêtements techniques.
- Confort thermique : ventilation, matériaux respirants.
- Facilité de mise en œuvre : enfilage, entretien, hygiène.
Exemples d’exosquelettes adaptés aux métiers
Würth propose une gamme technique éprouvée, conçue pour répondre aux exigences de différents secteurs professionnels :

Art.N° 197507706.
- Zone ciblée : soutien lombaire
- Applications : Manutention, logistique, préparation de commandes

Art.N° 19750770.
- Zone ciblée : poignet.
- Applications : tenue prolongée d’outils, maintenance industrielle.

Art.N° 1975077102
- Zone ciblée : genoux.
- Applications : pose de sols, travaux agenouillés prolongés.

Art.N° 1975077067
- Zone ciblée : colonne cervicale.
- Applications : travail en hauteur, inspection de plafonds.

Art.N° 1975079786
- Zone ciblée : épaules et bras levés.
- Applications : installation en hauteur, peinture, câblage.

Art.N° 1975077.
- Zone ciblée : bras et épaules.
- Applications : conditions thermiques difficiles, ateliers chauffés.
Préconisations de l’INRS et intégration terrain
L’INRS rappelle que l’exosquelette ne doit jamais être imposé sans test préalable. Il doit être intégré dans une démarche globale de prévention, incluant :
- Une analyse du poste de travail,
- Une consultation des opérateurs,
- Des essais en conditions réelles,
- Une formation à l’usage et au réglage,
- Un suivi régulier de l’impact.
Mise en garde : un exosquelette mal ajusté ou mal utilisé peut générer des douleurs ailleurs, voire accentuer certains risques.
L’exosquelette professionnel n’est pas un produit miracle. Il s’inscrit dans une logique de prévention continue, avec un impact mesurable sur la santé au travail lorsqu’il est bien choisi, bien utilisé, et bien accompagné.
Face aux exigences croissantes de productivité et de sécurité, il représente un levier d’amélioration ergonomique puissant, à intégrer progressivement dans les politiques RH, QSE ou achats techniques.