Sur les chantiers, en atelier ou en maintenance industrielle, le choix entre chaussures de sécurité montantes ou basses, influence directement votre confort, votre sécurité et votre efficacité.
Chaque type de chaussure répond à des exigences précises, selon votre métier, vos conditions de travail et les risques encourus. Bien choisir, c’est prévenir les accidents tout en optimisant la performance de vos équipes.

Le port de chaussures de sécurité est obligatoire dans de nombreux secteurs : bâtiment, industrie, logistique, maintenance. Ces EPI protègent contre les chocs, perforations, glissades et risques électriques, tout en assurant confort et stabilité.

Productivité

Des chaussures adaptées réduisent la fatigue et soutiennent un rythme de travail constant, même lors de longues journées.

Qualité et précision du geste

Un bon maintien du pied permet une meilleure stabilité et précision, notamment lors de travaux en hauteur ou de finition.

Sécurité renforcée

Les chaussures montantes protègent la cheville et limitent les entorses sur terrains irréguliers.
Les modèles basses favorisent la légèreté, la souplesse et la mobilité — idéales pour les postes nécessitant des positions accroupies fréquentes.

Rentabilité à long terme

Des modèles conformes à la norme EN ISO 20345:2022, adaptés à l’activité, réduisent les accidents et prolongent la durée d’utilisation du matériel.


 

 

 

 

Adapter le choix à votre environnement

Le choix entre chaussures montantes ou basses dépend avant tout du contexte :

  • Extérieur / sols accidentés → Montantes
  • Intérieur / postes statiques → basses S1P ou ESD, légères et aérées.
  • Zones humides → modèles avec étanchéité WR ou semelle Vibram® SRC
  • Espaces confinés / agilité requise → modèles flexibles et respirants.

Les critères essentiels pour bien choisir

Type d’application et environnement

Analysez vos tâches et le sol sur lequel vous travaillez.

  • Montantes : meilleures pour la stabilité et le maintien sur chantiers ou extérieurs accidentés.
  • Basses : parfaites pour ateliers, entrepôts et environnements secs.

Performance technique et protections

Vérifiez les catégories de sécurité :

  • SB → intérieur sec, protection de base : coque de protection et semelle antidérapante
  • S1P → intérieur sec, mobilité et légèreté – coque de protection, semelle antidérapante, semelle antiperforation, tige résistante à l’eau (WPA anciennement WRU), l’huile et aux hydrocarbures, une protection antistatique, absorption d’énergie au talon.
  • S2  intérieur et extérieur sec ou humide – coque de protection, semelle antidérapante, semelle antiperforation, une protection antistatique, tige résistante à l’eau (WPA anciennement WRU), l’huile et aux hydrocarbures, absorption d’énergie au talon.
  • S3 → extérieur sec ou humide , protection contre l’eau – coque de protection, semelle antidérapante, semelle antiperforation, une protection antistatique, tige résistante à l’eau (WPA anciennement WRU), l’huile et aux hydrocarbures, absorption d’énergie au talon, semelle anti-perforation, embout 200 J.
  • S3S → semelle antiperforation résistante aux pointes fines de 3 mm
  • S3L → semelle antiperforation résistante aux pointes larges de 4.5 mm
  • S5 → milieu humide, bottes imperméables
  • S7 → extérieur sec ou humide, chaussures imperméables
  • S7S → semelle antiperforation résistante aux pointes fines de 3 mm
  • S7L → semelle antiperforation résistante aux pointes larges de 4.5 mm
  • SRC → adhérence sur acier et céramique.
  • ESD / ATEX → dissipation électrostatique (zones sensibles électroniques).

Les chaussures Würth MODYF respectent ces standards européens.

Privilégiez des matériaux respirants et souples, des semelles amortissantes et une largeur adaptée (10,5 ou 11).
Les modèles avec inserts stretch, doublures techniques ou laçage rapide améliorent grandement le confort quotidien.


Tableau comparatif : montantes vs basses

Critère

Montantes S3 Hydro

Basses Stretch X S3 ESD

Maintien de la cheville

Renforcé

Standard

Poids (taille 42)

740 g

570 g

Résistance à l’eau

Étanche 7 h (WRU/WR)

Non étanche

Flexibilité

Moyenne

Excellente

Usage recommandé

Extérieurs, sols irréguliers

Intérieurs, mobilité, positions basses

Modèles incontournables Würth MODYF

Chaussures de sécurité montantes S3 Hydro
Art.N° M322025
Cuir pleine fleur hydrofuge, semelle Vibram® antidérapante SRC, embout plastique léger. Étanchéité jusqu’à 7 heures et maintien optimal du talon.


Bottes de sécurité S3 Winter XOrion
Art.N° M422168
Cuir pleine fleur, résistant à l’eau grâce à sa membrane Modytex® imperméable WR et respirante, semelle Vibram® antidérapante SRC HRO HI CI, embout plastique léger. Étanchéité jusqu’à 7 heures.


Chaussures de sécurité basses Cruise Lady S3S
Art.N° M418139
Conçues spécifiquement pour les femmes, ces chaussures allient microfibre légère, respirante et déperlante pour un confort optimal au quotidien. Dotées d’un embout en fibre de verre et d’une résistance à l’eau WPA, elles intègrent également une protection ESD sans métal, idéale pour les environnements sensibles et zones ATEX.


Chaussures de sécurité S1P CARACAS Reflective
Art.N° M416206
Allie légèreté et visibilité grâce à leur tige textile avec éléments réfléchissants.
Modèle ESD et sans métal, idéal pour les environnements professionnels exigeants.


Chaussures de sécurité basses S1P Jogger
Art.N° M316031
Légères, confortables et protectrices, elles allient style sportif et sécurité professionnelle au quotidien. Équipées d’une coque légère, d’une semelle anti-perforation et d’une semelle extérieure SRC antidérapante pour une protection fiable.


Bonnes pratiques d’utilisation et d’entretien

Avant utilisation

  • Inspectez semelles, coques et doublures.
  • Ajustez le laçage sans comprimer pour un maintien optimal.

Entretien

  • Nettoyez régulièrement avec une brosse douce et un produit adapté.
  • Traitez le cuir avec un imperméabilisant pour préserver la protection WR.
  • Remplacez les semelles intérieures usées (Art.N° M3390040).

Attention : si la semelle est changée, la norme de la chaussure ne pourra plus être prise en compte.

FAQ – Chaussures montantes ou basses ?

Quel modèle choisir pour sols glissants ?
Les deux peuvent être certifiés SRC. Les montantes assurent un meilleur maintien sur sols accidentés, les basses favorisent la mobilité intérieure.

Comment choisir la bonne pointure ?
Mesurez votre pied en fin de journée, avec les chaussettes de travail. Choisissez une largeur de confort (ex : 11) pour éviter les frottements.

Quelles normes pour environnement humide ?
Optez pour des S3 Hydro conformes EN ISO 20345, avec cuir hydrofuge WRU ou membrane WR.


Trouvez la chaussure de sécurité en fonction de vos besoin !

Toute notre gamme à découvrir !