Ce nouveau porte-embout slim (Art. N° 0614 176 634) est non seulement innovant grâce à sa bague de blocage mais également très pratique car il peut être utilisé à une seule main et permet d’atteindre en toute simplicité les endroits difficiles d’accès.
Sa bague noire en aluminium bloque définitivement l’embout qui peut ensuite être éjecté par simple manipulation de cette dernière. L’embout ne peut donc plus sortir et reste sur la tête de vis même en cas de vissage intense.
Dans certains cas, l’embout reste « accroché » sur la tête de vis à la fin du travail, avec ce nouveau porte-embout l’utilisateur n’aura plus ce problème et pourra travailler à grande échelle sans perdre de temps.
Comme l’ensemble de la gamme One Touch, ce porte-embout est aimanté pour un maintien facilité de la vis sur l’embout.
(Longueur 66 mm, Ø 10,7 mm)