Véritables partenaires, Volkswagen Group France et Würth France ont développé conjointement une gamme de servantes personnalisées aux couleurs du constructeur automobile*.
Cette nouvelle gamme est le fruit d’un travail en commun et d’une réelle synergie entre les deux entreprises. Würth France a proposé plusieurs prototypes de servantes personnalisées à la direction Marketing de Volkswagen Group France qui a sélectionné 10 modèles.
Ces servantes personnalisées sont le résultat d’une étroite coopération entre les deux marques puisque chaque servante peut être fourni vide ou équipée des dernières nouveautés et innovations en matière d’outillage spécifiquement choisi pour la mécanique ou la carrosserie.
Une fabrication Made in Europe
Comme l’ensemble des servantes proposées par Würth France, la gamme de servantes personnalisées Volkswagen est entièrement fabriquée en Europe dans les usines du Groupe Würth. En maîtrisant la production, notre objectif est de fournir à nos clients des produits d’une qualité irréprochable.
Robuste et spacieuse !
Extrêmement robuste, ces nouvelles servantes en tôle d’acier renforcé sont parfaitement stables. Les tiroirs à extraction totale sont montés sur roulements à billes et peuvent supporter jusqu’à 45 kg de charge chacun, pour un poids total en charge de 600 kg.
- Dimensions externes poignée incluse (L x P x H) : 760 x 470 x 1 045 mm.
- Hauteur de travail : 1 025 mm.
- Roues en caoutchouc, 120 mm, deux roues fixes, deux roues pivotantes (une avec frein de blocage).
- Poignée latérale robuste et ergonomique.
Sécurisée !
- Renforcement des arêtes en mousse caoutchouc pour protéger des chocs.
- Principe de verrouillage à trois niveaux.
- Verrouillage centralisé des tiroirs avec serrure à cylindre.
- Système de clenche pour ouvrir les tiroirs : évite les ouvertures intempestives.
- Système anti basculement : ouverture d’un seul tiroir à la fois.
Personnalisable !
La personnalisation va encore plus loin puisqu’il est possible d’y faire apposer gratuitement une plaque au nom du compagnon ou du service.
*Achat réservé aux membres du réseau Volkswagen Group France (incluant Audi, VW, Skoda et Seat).