Würth révolutionne le tronçonnage avec Paper Plus ! Le 1er disque à tronçonner en papier découpant le PVC, le bois ou encore le caoutchouc. Il s’adapte à toutes les machines usuelles et propose également l’avantage d’être 100% recyclable ! Il vous sera proposé en conditionnement de 500 et 1000 pièces.
Quelques conditions d’utilisation et de stockage à respecter : des essais préalables sur les métaux sont nécessaires, ne pas stocker en environnement humide, ne pas découper des matières dont la température est supérieure à 50°C.
Plus d’informations à venir quant à la date de sortie de ce produit qui sera disponible sous la référence « 01 04 2018 ».
[Mise à jour – 04/04/18] Le 1er avril, vous avez été nombreux à apprécier la présentation de notre surprenante nouveauté : le disque Paper Plus ! Un disque en papier 100% recyclable découpant de multiples matériaux. Il s’agissait bien évidemment d’un poisson d’avril ! 🐟