Les chutes de hauteur figurent parmi les premières causes d’accidents graves et la 2ᵉ cause de décès au travail en France, selon l’INRS. Elles représentent plus de 10 % des accidents du travail tous secteurs confondus. Dans le BTP, elles pèsent environ 20 % des accidents mortels, touchant en priorité les couvreurs, monteurs, charpentiers, électriciens et techniciens de maintenance.
Pour protéger les professionnels, Würth France propose une gamme complète d’équipements antichute conformes aux exigences réglementaires et aux normes européennes.
Comprendre les risques du travail en hauteur
Les travaux temporaires en hauteur sont encadrés par les articles R4323-58 à R4323-90 du Code du travail, qui imposent la mise en œuvre de mesures adaptées pour éviter toute chute.
La priorité doit être donnée à la protection collective (garde-corps, filets, passerelles). Lorsque celle-ci est impossible, il faut recourir à une protection individuelle contre les chutes, constituée d’un système d’arrêt de chute complet conforme à la norme EN 363.
Ce système comprend :
- un harnais antichute conforme à EN 361,
- un système de liaison (longe, enrouleur, absorbeur d’énergie) conforme à EN 354 / EN 355 / EN 360,
- un point d’ancrage répondant à EN 795.
La norme EN 795-B s’applique aux ancrages temporaires portables, tels que les sangles ou trépieds, tandis que la EN 795-C concerne les lignes de vie rigides (non textiles).
Chaque point d’ancrage doit résister à une force minimale de 12 kN, conformément aux dernières révisions de la norme EN 795 (10 kN restant admis sur les anciens dispositifs).
Avant toute utilisation d’un équipement antichute, la formation au travail en hauteur est obligatoire.
Elle doit être dispensée par l’employeur à tout salarié exposé à un risque de chute, conformément aux articles R4141-13 à R4141-17 du Code du travail et aux recommandations de l’INRS (ED 6180).
Les obligations de l’employeur
L’employeur doit :
- fournir aux salariés des EPI antichute adaptés et certifiés ;
- assurer une formation pratique à leur utilisation (article R4323-106) ;
- garantir une vérification périodique annuelle de chaque équipement (arrêté du 19 mars 1993) ;
- consigner la dotation et les contrôles dans un registre de suivi ou une application dédiée.
Chaque harnais ou longe doit être affecté à une seule personne, et remplacé immédiatement après une chute ou la détection d’une anomalie.

Comment choisir son équipement antichute ?
Le choix d’un équipement antichute dépend du type de travaux réalisés, de la hauteur d’intervention et des conditions d’utilisation (fréquence, environnement, durée d’exposition).
Conformément à la norme EN 363 et aux recommandations de l’INRS (ED 6180), un système d’arrêt de chute efficace repose sur trois composants indissociables et compatibles :
- Le harnais antichute, conforme à la norme EN 361, qui maintient le corps et répartit les forces d’arrêt en cas de chute ;
- Le système de liaison (longe, absorbeur d’énergie ou enrouleur), conforme à EN 354 / EN 355 / EN 360, qui relie le harnais au point d’ancrage et limite la force de choc ;
- Le point d’ancrage, conforme à la norme EN 795, capable de résister à une force minimale de 12 kN (10 kN restant admis pour les anciens dispositifs).
La norme EN 795-B s’applique aux dispositifs temporaires portables (sangles, trépieds), tandis que la EN 795-C concerne les lignes de vie rigides installées de façon permanente.
Le choix du matériel doit également tenir compte de :
- la nature de l’intervention (accès, retenue, maintien au poste, arrêt de chute),
- la mobilité nécessaire (travail statique ou avec déplacement horizontal),
- le confort d’utilisation pour limiter la fatigue lors des travaux prolongés,
- la traçabilité et la compatibilité entre les éléments (obligatoire selon la norme EN 365).
Un équipement antichute n’est pleinement efficace que s’il est adapté au poste de travail, régulièrement contrôlé et utilisé par un opérateur formé.
Les solutions antichute Würth
Kit antichute Würth : pour quels usages ?
Pour les travaux temporaires en hauteur, les kits antichute Würth offrent une solution complète, conforme aux normes européennes.
Chaque kit regroupe un harnais certifié, un système de liaison et les accessoires nécessaires (mousquetons, sac de transport), garantissant une compatibilité totale et une mise en œuvre rapide sur chantier.
Kit antichute ELASTICO W1004
Art. N° 0899 032 104
Conçu pour les interventions fréquentes sur toitures, charpentes ou structures métalliques.
Il comprend :
- un harnais élastique offrant liberté de mouvement et confort dorsal,
- un coulisseau antichute avec corde de 15 m,
- un sac à dos de transport.
Conforme aux normes EN 361 / EN 353-2, ce kit est approuvé jusqu’à 140 kg et assure un blocage automatique en cas de chute.
Idéal pour les professionnels du bâtiment, de la maintenance et des travaux d’accès difficile.
Kit antichute 5 pièces
Art. N° 0899 032 933
Solution prête à l’emploi pour les plateformes de travail aérien légères.
Le kit contient :
- un harnais antichute,
- une corde de maintien en position,
- deux mousquetons,
- un sac à cordes.
Conforme aux normes EN 361 / EN 358, il offre une retenue efficace tout en assurant la sécurité de l’opérateur lors des interventions de courte durée.
Harnais antichute : confort et sécurité
Harnais de sécurité Comfort Plus
Art. N° 0899 032 959
Un harnais ergonomique pensé pour les travaux prolongés.
- Sangles de 45 mm résistantes à l’eau,
- Rembourrage dorsal en X et au niveau des cuisses,
- Témoin de chute intégré,
- Boucles automatiques sur la poitrine et les jambes.
Conforme aux normes EN 361 / EN 1497, il est approuvé jusqu’à 140 kg.
Son design assure un enfilage rapide et un maintien stable, même en conditions extrêmes.
Longe et dispositifs de liaison
Longe de retenue Comfort
Art. N° 0899 032 016
Longe de 2 m avec réglage coulissant pour adapter la position de maintien au poste.
- Norme EN 358, corde Ø 12 mm,
- Charge max. 140 kg.
Elle permet de travailler les mains libres en toute sécurité sur les structures fixes ou les zones restreintes.
Dispositif antichute rétractable BLOCKER
Art. N° 0899 032 410
Ce dispositif rétractable combine mobilité et sécurité grâce à son câble en acier galvanisé de 10 m.
- Blocage automatique en cas de chute,
- Système de dissipation d’énergie (force < 6 kN),
- Témoin de chute intégré,
- Conforme à la norme EN 360.
Il est particulièrement adapté aux travaux verticaux : pylônes, échafaudages, chantiers navals ou toitures.
Inspection obligatoire tous les 12 mois selon la norme EN 365.
Points d’ancrage et lignes de vie
Ligne de vie horizontale temporaire
Art. N° 0899 032 995
Ce système offre une liberté de mouvement maximale pour les opérations horizontales.
- Longueur réglable de 5 à 20 m,
- Normes EN 795-B / EN 795-C,
- Utilisable par 2 personnes simultanément,
- Fourni avec sangle à cliquet, mousquetons et sac de rangement.
La norme EN 795-B s’applique ici aux dispositifs temporaires portables, tandis que la C concerne les lignes de vie rigides non textiles.
Contrôles périodiques obligatoires
Conformément à la norme EN 365, les EPI antichute doivent être :
- vérifiés au minimum tous les 12 mois par une personne compétente formée au contrôle,
- révisés immédiatement après une chute ou une détection d’usure,
- consignés dans un registre de suivi précisant la date, l’utilisateur et le résultat du contrôle.
Le centre de tests Würth assure la maintenance et la révision de tous les dispositifs antichute selon les préconisations du fabricant et les exigences légales.
Bonnes pratiques pour prolonger la durée de vie
- Ne jamais modifier un EPI ou remplacer un composant par un modèle non certifié ;
- Éviter tout contact avec des solvants, huiles ou produits corrosifs ;
- Ne jamais stocker un harnais humide ou souillé ;
- Former les utilisateurs au port et à l’entretien des EPI antichute pour garantir une utilisation conforme.
Un équipement bien entretenu conserve ses performances d’origine et assure la sécurité de l’utilisateur tout au long de sa durée de vie.
Se former avec Würth France
La maîtrise des équipements antichute passe d’abord par une formation adaptée.
Conformément au Code du travail (articles R4141-13 à R4141-17), tout salarié amené à travailler en hauteur doit être formé au port des EPI antichute et à leur entretien.
Würth France propose des formations pratiques certifiantes, animées par des experts sécurité.
Elles permettent d’apprendre à :
- utiliser correctement les systèmes d’arrêt de chute,
- reconnaître les signes d’usure ou de non-conformité,
- réagir efficacement en cas d’incident.
Ces sessions, organisées en entreprise ou dans les centres de formation Würth, complètent un accompagnement sur mesure pour évaluer les besoins, choisir les bons équipements et mettre en place un plan de vérification annuel.
Travailler en hauteur en toute sécurité : les systèmes antichute Würth