Ce nouveau profil de rail (Art. N° 0862 001 3…) en acier zingué S320 GD + Z275, unique sur le marché français, se distingue par sa forme, la fabrication par poinçonnage et ses multiples possibilités de montage de tuyaux. En complément, de nombreux accessoires sont compatibles avec ce nouveau profil.
Il remplace le rail double actuelle (Art. N° 0862 001 236) avec une épaisseur de 2 mm (2,5 mm pour le rail 41/82) et une résistance à la charge identique.
De par son profil incomparable, il se distingue surtout par la possibilité de réaliser des montages classiques verticaux mais aussi horizontaux, grâce à la possibilité d’insérer un rail 41/22 & 41/41. Cela permet aux professionnels de réduire leur stock de rails.
L’assemblage du rail est obtenu par poinçonnage, cette méthode élimine la corrosion qui peut apparaître sur des rails soudés. Rapide et économique, ce type d’assemblage utilisé dans l’industrie automobile ne nécessite pas de rivet et évite les éclaboussures ou les vapeurs toxiques dues au soudage.
Le poinçonnage :
L’acier utilisé a une plus grande résistance à la pression et un revêtement en zinc plus épais. Cela lui confère une plus grande résistance à la corrosion dans le temps.