L’accessibilité des bâtiments publics et privés représente aujourd’hui un défi collectif majeur. En France, un tiers de la population est confronté à une situation de handicap au moins une fois dans sa vie. Face à cette réalité, Würth France s’engage concrètement avec une gamme complète de solutions d’accessibilité, conçues et fabriquées en France, qui allient conformité réglementaire, robustesse, et esthétisme, pour garantir l’accès à tous.
Un cadre législatif renforcé en 2024
Le renforcement des normes d’accessibilité s’est accéléré depuis 2023. Plusieurs mesures notables sont à signaler :
- Depuis janvier 2024, tout bâtiment neuf recevant du public doit intégrer des équipements facilitant la circulation des personnes en situation de handicap (moteur, sensoriel, cognitif), avec une attention particulière portée à la signalétique, l’ergonomie des espaces, et la lisibilité.
- La loi de finances 2024 introduit une souplesse réglementaire pour les petites structures, notamment dans les zones rurales, via des aides à la mise en conformité et des délais ajustés.
- Le label “Accessibilité universelle”, lancé en 2023, distingue les établissements allant au-delà des obligations légales en intégrant les besoins des personnes âgées, des aidants, ou des personnes temporairement diminuées.
- L’ANAH a intensifié ses contrôles sur les ERP, et les sanctions en cas de non-conformité peuvent être lourdes.
- Enfin, les réseaux de transport connaissent une vague de modernisation, bien que certaines zones restent en retard.
Des produits conçus pour garantir l’accès à tous
Face à ces enjeux, Würth France met à disposition une offre 100 % conforme aux normes françaises et européennes, notamment :
- NF P98-351 : caractéristiques des dispositifs podotactiles,
- Arrêtés du 8/12/2014, 20/04/2017, 15/01/2007, 24/12/2015 : prescriptions relatives aux ERP, logements, voiries et espaces publics.
Ces normes sont rigoureusement respectées à chaque étape, de la conception au conditionnement.
Sécuriser les escaliers grâce au nez de marche
Le nez de marche est un dispositif essentiel pour prévenir les chutes dans les escaliers, notamment chez les personnes malvoyantes. Grâce à son contraste visuel et à sa surface antidérapante, il facilite le repérage du bord des marches et participe à la mise en conformité des établissements recevant du public.

PROFILÉ NEZ DE MARCHE PLAT AVEC BANDE ANTIDÉRAPANTE EN PVC
Art.N° 09025001..
Marquage tactile au sol : alerter et orienter en toute sécurité
Le marquage tactile au sol, composé de bandes d’éveil de vigilance ou de clous podotactiles, permet de signaler un danger imminent ou un changement de niveau aux personnes aveugles ou malvoyantes. Installés en haut d’un escalier, sur un quai ou à une traversée piétonne, ces dispositifs offrent une lecture tactile immédiate à la canne ou au pied, renforçant ainsi la sécurité et l’autonomie dans les déplacements.

BANDE D’ÉVEIL DE VIGILANCE EN ALU POUR NON-VOYANTS
Art.N° 0902500…
Signalisation des surfaces vitrées : prévenir les collisions par un marquage adhésif
Les surfaces vitrées non signalées peuvent représenter un danger pour les personnes malvoyantes. L’installation de bandes adhésives de signalisation, placées à hauteur des yeux, permet de rendre les vitrages visibles et détectables, tout en s’intégrant discrètement à l’esthétique des lieux. Ce marquage est obligatoire dans les établissements recevant du public pour limiter les risques de choc.

BANDE ADHÉSIVE POUR REPÉRAGE VISUEL DE SURFACES VITRÉES
Art.N° 090249510.
Objets saillants : signaler les obstacles pour éviter les accidents
Les extincteurs et autres équipements fixés en saillie peuvent constituer des obstacles dangereux pour les personnes malvoyantes. La pose d’un dispositif de signalisation contrasté ou amortissant permet de rendre ces éléments visibles et détectables, tout en réduisant les risques de blessure en cas de collision.

SIGNALISATION D’OBJETS SAILLANTS POUR EXTINCTEUR
Art.N° 9501017482
Garantir l’accessibilité, c’est aussi anticiper les évolutions de la société et construire des espaces vraiment inclusifs. En s’appuyant sur des solutions fabriquées en France, conformes aux dernières normes, les professionnels participent activement à cette transformation. Et si l’accessibilité devenait le nouveau standard de qualité dans tous les projets de construction et de rénovation ?