Avis à tous les professionnels qui ont besoin de s’équiper avec du matériel de qualité pour réussir tous leurs travaux. En tant qu’expert, Würth France leur propose son kit extracteur de rotules VL et petits PL.
En proposant une version particulièrement solide et forgée avec 4 fourches interchangeables, Würth France a voulu simplifier le travail de ses clients. En clair, cela permettra un gain de temps en utilisant la bonne fourche aux biseaux très accentués.
Conseil pour l’atelier : remplacer une rotule défectueuse

Symptômes d’une rotule défectueuse : si l’on perçoit un cliquetis ou un bruit sourd dans la zone de l’essieu avant lorsque le véhicule roule sur des bosses ou sur les bordures de trottoir, c’est habituellement l’indice d’un problème avec un composant de la suspension.
Il n’est pas toujours évident de trouver la cause du bruit. En effet, seule l’oreille avisée d’un expert pourra peut-être détecter sans analyse supplémentaire l’origine du bruit, par exemple en cas d’endommagement de la douille d’une rotule. De plus, si l’élément défectueux n’est pas trouvé il faudra vérifier toutes les rotules de l’essieu avant.
Ainsi, lorsque la rotule de suspension est défectueuse, il ne suffit pas de simplement la remplacer mais aussi d’examiner le bras oscillant transversal qui peut également faire l’objet d’un défaut.
Il faut noter que les opérations précises à effectuer pour remplacer une rotule peuvent varier d’un véhicule à l’autre et sont spécifiées par le constructeur automobile.
Kit extracteur de rotules VL et petits PL

Würth France propose un kit extracteur de rotules VL et petits PL utilisable sur quasiment toutes les voitures, VU et VUL et permet la dépose des rotules dans la zone d’essieu.
Généralement, il permet d’extraire et de démonter pratiquement toutes les rotules, barres de liaison, etc. En revanche, il est spécialement adapté aux modèles récents avec essieux multi-bras en acier ou aluminium.
Un produit qui assure un guidage sûr grâce à la cavité ovale au point de contact avec la broche de pression et qui permet des entraînements en fonction de l’espace disponible.