La cuisine reste l’une des pièces intérieures préférées des français. Véritable lieu de vie, nous y passons davantage de temps au fil des années. Würth France propose, depuis le mois d’octobre 2019, une nouvelle gamme complète et variée d’aménagements de meubles de cuisine telle que des extractibles d’angle et de meubles bas, des paniers ou encore des systèmes de tri sélectifs.
Zoom sur les produits phares de la gamme :
Les armoires coulissantes qui peuvent offrir différents systèmes tels qu’un système de rangement coulissant en colonne avec une sortie automatique des paniers, le modèle : VS Tal Gate.
Les extractibles d’angle s’adaptent aux besoins différents via, par exemple, un système de rangement pour meubles d’angles, le modèle : CornerStone Maxx.
Les meubles bas vont, quant à eux, répondre aux dernières tendances du marché avec un système de rangement pour meubles bas de 150 mm ou 300 mm de large, le modèle : Vs Sub Side.
Et enfin, les systèmes de tri sélectif et accessoires de rangements tels que les bacs de gros volumes, les caissons bas, des organisateurs à épices ou d’objets du quotidien.
Cette nouvelle gamme est adaptée aux différentes dimensions de caissons : colonne, meubles bas, meubles haut et meubles d’angles.
Afin de répondre au mieux aux goûts et besoins de chacun, nous proposons 4 finitions différentes. À chacun son style !
- La finition Saphir : cerclage en fils chromés et fond quadrillé en fils chromé. Saphir représente l’entrée de gamme sans compromis sur la qualité.
- La finition Premea : cerclage en fils chromés et fond en mélaminé blanc. Le fond en bois offre une finition esthétique de l’ensemble.
- La finition Artline : cerclage en fils chromés avec côté avant en verre et fond en mélaminé blanc. Le mariage du bois, de l’acier et du verre donne un style résolument contemporain à cette finition.
Découvrez la nouvelle finition qui vient également d’intégrer la nouvelle gamme :
- La finition Planero : en tôle acier qui représente une finition haut de gamme avec peinture par thermolaquage poudre anthracite. Une esthétique épurée pour tous les meubles.
Retrouvez des solutions design, accessibles et esthétiques pour chaque style de cuisine, adaptées à tous les besoins, grâce à une gamme de plus de 170 références. Tendances et élégants, composez vos aménagements de cuisine pour créer une harmonie parfaite de l’ensemble et ainsi embellir la cuisine de vos clients.