La visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto est une visseuse sans fil compacte et légère avec une fonction automatique. Elle a été développée par le groupe Würth pour répondre au mieux aux exigences des artisans. Elle vous garantit un travail pratique et sans fatigue grâce à une conception légère et ergonomique.
Fonctionnalités :
Ce produit dispose d’une fonction automatique qui permet au moteur, lorsque l’interrupteur est verrouillé, de se déclencher uniquement par la pression de contact sur la vis. La visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto vous garantit un travail agréable, silencieux et des économies d’énergie. De plus, grâce à son porte-outil avec bague de retenue (clips), cette visseuse vous assure un changement rapide et pratique de l’embout.
Elle est dotée d’une butée permettant un réglage facile de la profondeur de vissage pour de meilleurs résultats et d’une surveillance continue du moteur : en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe, le moteur s’arrête immédiatement.
De plus, son moteur sans charbons EC efficace nécessitant peu d’entretien, et disposant d’une réserve de puissance, permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable en charge.
Retrouvez également cette visseuse sur le site de Würth UK.
Indications :
Il est important de travailler dans une zone de travail bien éclairée, c’est pourquoi la visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto a été conçue avec un éclairage LED sur son support de batterie.
En investissant dans ce produit, vous avez accès à 1 an de garantie.



il est domage que vous ne métiez pas le prix sur l’article ( M-CUBE® : Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto ) pour vous l’acheter bon courage
Bonjour Monsieur Piatti, le prix est affiché après inscription/connexion sur la boutique en ligne wurth.fr Ce fonctionnement n’est pas propre à ce produit en particulier. L’inscription ne prend que 2 minutes, et vous aurez accès à tous les tarifs de 45 000 références 🙂 Bonne journée.