Accessibles et complets, les ensembles de tiroirs DWD XP, coloris gris ou blanc, apporteront une réponse précise à l’ensemble des besoins et désirs de vos clients.
La gamme DWD XP vous offrira une qualité excellente, une grande polyvalence d’agencement et des solutions fonctionnelles innovantes pour la construction moderne de meubles.
Existant en divers coloris, matériaux, design différents et formes, le tout complété par un grand nombre de systèmes à poser et de séparation adaptée les uns aux autres : tels sont les ingrédients du design, du confort et de la polyvalence.
ZOOM SUR LE KIT DWD XP
Connaissez-vous le kit DWD XP ?
Retrouvez, dans un seul et même emballage, tous vos éléments de tiroirs grâce à une disposition claire de toutes les pièces et un accès facile. Ce packaging vous permettra un gain de temps à la commande et ainsi qu’un faible volume de stock grâce au volume d’emballage réduit.
Vous recherchez une fermeture douce et silencieuse ? Le système de frein soft-close sera idéal pour vos coulisses. Une ouverture résumée à une simple impulsion sur la façade : le système d’expulsion Tipmatic est fait pour vous. Utilisant les mêmes technologies, ces deux systèmes vous garantiront un grand confort d’utilisation ainsi qu’une grande longévité. Possédant une gamme complète d’accessoires, les systèmes de tiroirs DWD XP laissent libre court à votre imagination pour l’agencement de vos tiroirs.
Retrouvez aucun usinage de fond ainsi que des largeurs identiques du fond et du dos. Les fixations de façades sont stables et une sécurité anti-décrochement ainsi que de transport existe.
Ce kit est disponible en hauteur 95, avec ou sans réhausses, et en 2 coloris au choix : gris et blanc.
- Capacités de charge : 40 & 60 kg avec phénomène de déflexion extrêmement réduit.
- Simplicité & efficacité
- Très bon rapport qualité/prix
- Vitesse de fabrication tiroirs et réglages : 1 mn 30
- Hausse de la productivité
- De nombreuses options de personnalisation :
- TIPMATIC Plus : Système mécanique d‘ouverture des tiroirs.
- SENSOMATIC : Système électro-mécanique d‘ouverture des tiroirs simples et des tiroirs casseroliers.
- TAVINEA : Systèmes d’organisation de tiroirs. Consultez votre brochure Aménagement & Organisation de tiroirs.
ZOOM SUR UN SYSTÈME DE TIROIR LARGEMENT ÉPROUVÉ
Conditionnement en kits
- Tous les articles nécessaires à une configuration de tiroir dans un seul et même emballage.
- Ce packaging permet un gain de temps à la commande et un faible volume de stock.
- Disponible en hauteur 95, avec ou sans réhausses et en 2 coloris au choix : gris et blanc.
Montage optimisé
- Même largeur de débit pour le fond et le dos du tiroir.
- Permet un gain de temps à la découpe.
- Moins de manipulation et de déchets.
Façade à l‘anglaise F8
- Couleur du profilé en aluminium coordonnée avec le côté.
- Même positionnement dans le corps de meuble que pour les tiroirs standards (profondeur intérieure).
Performances de coulissement de très haut niveau
- Coulisses entièrement synchronisées.
- Ouverture et fermeture extrêmement silencieuses.
- Faible résistance lors de l’ouverture.
- Capacité de charge 40 & 60 kg avec phénomène de déflexion extrêmement réduit.
Système d’amortissement Soft-close
- Fermeture douce et silencieuse avec amortisseur à fluide.
- De nombreuses options de personnalisation :
- Système d’ouverture de tiroir mécanique Tipmatic Plus ou électromécanique Sensomatic.
- Aménagements de tiroirs et de casseroliers.
Attache façade puissante et résistante
- Ajustement latéral et de la hauteur intégré, ainsi que verrouillage.
- Aucun placage de chant nécessaire.
Comment monter un tiroir kit DWD XP ?
Guide de montage des tiroirs pour la référence F090 075 401 :
- 2 panneaux de 16 mm
- Pour le fond et le dos :
- Dos : 68 mm de haut et 300 mm de largeur
- Fond : 491mm de longueur 300mm de largeur
- Pour le fond et le dos :
- VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE LI-ION 18 V ABS 18 BASIC (version MCUBE) – Art.N° 5701 408 004
- VIS À BOIS ASSY® 3.0, ZINGUÉ FT – Art. N° 0170 035 15