Un connecteur compact pour la connexion de fils souples et rigides de section 0.2 à 4 mm² – Made in Europe (Germany) !

Avec un volume réduit de 40% par rapport à un connecteur classique, il permet de gagner de la place dans les espaces confinés.

Design : Boitier transparent pour un contrôle visuel de la bonne connexion et point de test pour contrôler la borne avec les pointes de touche.

Facilité d’utilisation : Leviers ergonomiques pour une manipulation aisée même avec des gants. Insertion et retrait du fil plus pratique.

Applications très variées : Chaque entrée permet d’accueillir un conducteur de 0.2 à 4 mm² pour une tension nominale maximum de 450 V et un courant nominal de 32 A.

Pour les branchements dans le bâtiment : luminaires, volets roulants, interphones…. Et le secteur industriel, moteur, pompe….

LES PRODUITS :

CONNECTEUR MINI POUR FIL SOUPLE/RIGIDE ELMO® COMPACT PLUS – Art. N° 05561172

  • 2 entrées !

CONNECTEUR MINI POUR FIL SOUPLE/RIGIDE ELMO® COMPACT PLUS – Art. N° 05561173

  • 3 entrées !

CONNECTEUR MINI POUR FIL SOUPLE/RIGIDE ELMO® COMPACT PLUS – Art. N° 05561175

  • 5 entrées !