Le supportage par câble, c’est quoi ?
Le supportage par câble permet de réaliser les applications les plus communes liées aux métiers des Installateurs (électriciens, ventilistes, climaticiens,…). Considérée comme 6 fois plus rapide à installer que les autres méthodes de supportage, elle permet de suspendre ou sécuriser : des chemins de câbles, des systèmes d’éclairage, des gaines de ventilation, des gaines de distribution électrique, des points de centre, de la signalétique, etc. Würth vous propose sa gamme de supportage Varifix.
L’avis de l’expert
“Considérée comme 6 fois plus rapide à installer que les autres méthodes de supportage, la suspension par câble permet de suspendre ou sécuriser : des chemins de câbles, des systèmes d’éclairage, des gaines de ventilation, des gaines de distribution électrique, des points de centre, de la signalétique, etc.”
Sandrine Barrot – Chef de produit
Pourquoi choisir la suspension par câble :
- Gain de temps : systèmes rapides à installer par rapport aux méthodes de supportage traditionnelles. Les attaches et bobines de câbles répondront à la majorité des besoins. Les kits via des longueurs prédécoupées et des formes spécifiques, permettront de diminuer le temps passé sur des fixations identiques en séries.
- Confort de travail : produits faciles à mettre en œuvre, avec notamment une absence de découpes (supprime les risques liés au tronçonnage, et les nuisances sonores), et une diminution des temps de pose (temps en nacelle réduit notamment).
- Transport et manipulations : diminution des charges de matériel transportées en véhicules, et sur les chantiers (une bobine de câble remplacera des dizaines de tiges filetées).
Concrètement, comment ça marche ?
Un système simple : du câble métallique et des attaches de supportage (appelées également verrous ou galets).
- Passez le câble dans l’attache, en suivant le sens d’insertion.
- Créez une boucle en fonction du système supporté : à travers (point d’ancrage d’un luminaire) ou autour (gaines de ventilation).
- Repassez le câble dans l’attache. La mise en tension du matériel supporté assurera la fermeture de l’attache.
Les indispensables : attaches et bobines
Pour les clients qui souhaitent réaliser leurs montages « à façon », il existe différentes références permettant de répondre aux situations les plus basiques, et d’adapter les longueurs à chaque chantier.
La gamme SW W-FIX : supporte jusqu’à 115 kg
L’un des systèmes de déverrouillage le plus ergonomique du marché : utilisation avec une seule main sans utilisation des ongles
- 2 produits pour toutes les applications (jusqu’à 3 mm de diamètre de câble).
- 2 couleurs différentes pour simplifier la gestion de vos stocks.
La gamme W-FIX : supporte jusqu’à 105 kg
Kits attaches & bobine
Art. N°5255 001 110/111/112
Les spécifiques : câbles prédécoupés
Les câbles prédécoupés permettent de gagner du temps sur les chantiers, et de faire des montages en séries, avec la plupart du temps, des longueurs en 1 mètre, 3 mètres et 5 mètres.
Au-delà des longueurs, il existe différents types de câbles prédécoupés en fonction des éléments qui vont devoir être supportés.
1. L’embout boucle
Permet de ceinturer les poutres, pannes, IPN, ou toute autre structure existante.
Embout boucle SW W-FIX
(Livré sans attaches)
Art. N°5255 000 571/573/575
2. Suspension avec crochet simple
Adaptée à la fixation de luminaires.
Embout crochet simple
(Sans attaches)
Art. N°5255 000 623
Kit embout crochet simple & attaches
Art. N°5255 001 060/061/071/072
3. Suspension avec deux crochets
Adaptée à la suspension de chemin de câble, rails, luminaires… Son avantage principal : ne nécessite qu’un point de fixation.
Embout 2 crochets
(Sans attaches)
Art. N°5255 000 583/585
Kit embout 2 crochets & attaches
Art. N°5255 001 080/081/082
4. L’embout à œillet 90°/Equerre
Se fixe dans le béton, le bois ou l’acier (par clouage ou vissage).
Embout à œillet
(Sans attaches)
Art. N°5255 000 631/633/635
Kit embout équerre & attaches
Art. N°5255 001 090/091/101
5. L’embout à filetage mâle
Particulièrement adapté à la pose de cassette de climatisation.
Embout à filetage mâle M8
(Sans attaches)
Art. N°5255 000 611/613/615
Kit embout à filetage mâle M8 & attaches
Art. N°5255 001 030/031/032
Kit embout à filetage mâle M6 & attaches
Art. N°5255 001 020/021/022
6. L’embout à butée simple
Blocage de la fixation par butée à travers le point de fixation du produit à suspendre.
Kit embout à butée simple & attaches
Art. N°5255 001 040/041
Les accessoires ‘gain de temps’
Le trapèze : se fixe sous les rails, ou dans les passages de cassettes de climatisation (à la page des tiges filetées).
La suspension 90° : se fixe dans le coin des gaines rectangulaires, en ajoutant deux vis autoperceuses à travers les deux points de fixation noirs qui permettent de maintenir l’étanchéité grâce à la membrane en place.
Les deux fixations incontournables
1. Le crochet sans cheville (Art. N°5255 000 600)
Percez, un coup de marteau… Le tour est joué !
Fixation sans cheville :
Pose simple et rapide permettant un gain de temps et une augmentation de la productivité sur les chantiers.
Outil de pose inclus :
Solution clé en main. L’outil permet de maintenir le crochet en place pendant l’enfoncement.
Convient à différents matériaux :
Permet de fixer un câble sous une dalle béton. Le système convient au béton non fissuré, et à la pierre naturelle.
Caractéristiques :
Charge admissible : jusqu‘à 45 kg par crochet (coefficient de sécurité 3:1).
2. L’attache de clouage (Art. N°0864 935 900)
L’attache clouable via un cloueur à gaz permet de suspendre du câble acier, ou de la chainette pour des applications de pose de luminaires notamment.