Le décapage thermique est une méthode rapide et efficace pour retirer les couches de peinture sur bois, métal ou façade. Mais l’efficacité dépend directement de la température utilisée, qui doit être adaptée au type de peinture.
Températures recommandées par type de peinture
|
Type de peinture |
Température efficace |
Précautions |
|
Peinture glycéro |
450–550 °C |
Utiliser une buse plate de 50 mm pour décoller sans brûler le support |
|
Peinture acrylique |
300–400 °C |
Risque de cloquage trop rapide si température trop élevée |
|
Peinture au plomb (ancienne) |
450 °C min. |
Port d’un masque filtrant requis pour éviter l’inhalation de fumées toxiques |
Il est conseillé de procéder par petites zones (≈10 x 10 cm), en maintenant le pistolet thermique à environ 5 cm du support. Dès que la peinture commence à cloquer, utilisez une spatule ou un grattoir pour la retirer.
Le conseil Würth

PISTOLET THERMIQUE ÉLECTRIQUE HLG 2 000 COMPACT
Art.N° 57072511
Le décapeur thermique HLG 2 000 COMPACT permet un réglage fin entre 80 et 600 °C, idéal pour adapter la température selon le type de peinture sans détériorer le support.