L’appui intermédiaire Isola vient simplifier le doublage de mur sur fourrures F45/F47 pour la pose de placoplâtre dans la rénovation. Cette solution universelle permet d’accueillir toutes les épaisseurs d’isolants. De plus, l’appui intermédiaire Isola a été conçu pour faciliter le montage et le démontage grâce à son réglage par la molette. Celle-ci se monte et se retire sur la tige filetée par appui sur les boutons latéraux.
Caractéristiques du produit :
- Longueur totale : 197 mm
- Longueur du filetage : 122 mm
- Pour isolant de 15 à 180 mm
- Sécable
- Réglage précis et possible après fixation de la fourrure
Comment utiliser l’appui intermédiaire Isola ?
- Insérer la tige sur la fourrure fixée horizontalement.

2. Embrocher l’isolant dans la tige, puis insérer la molette dans la tige en exerçant une pression sur les boutons latérales.

3. Clipser la fourrure verticale dans la molette. Affiner le réglage en tournant la molette.