Le nouveau configurateur de tiroirs sur-mesure vous permet d’être autonome sur la prise de commande et la réalisation d’un devis. Vous avez accès à un large choix de tiroirs quel que soit l’agencement à réaliser : cuisine, magasin, salle de bain, etc.
En quelques clics seulement, vous pouvez façonner votre tiroir à votre guise !
Le marché de l’agencement en plein essor
Le marché de l’agencement est en plein essor. Suite aux différents confinements, les français ont redécouvert leur intérieur et ont une réelle volonté de l’aménager et de le modifier. La cuisine est redevenue un véritable lieu de vie regroupant de nombreuses activités. Le télétravail, forcé par la pandémie, est en bonne voie pour continuer dans le futur. De ce fait, de nombreux ménages souhaitent se créer un espace de travail à domicile pour être dans les meilleures conditions possibles.
Les français ont moins dépensé pendant cette période et ont ainsi pu augmenter leur épargne. De nouveaux comportements d’achats émergent donc, avec moins d’achats impulsifs et une volonté d’investir dans des produits de qualité, de proximité (engouement pour le Made In France) et avec un impact environnemental faible.
De plus, ayant des espaces de vie relativement restreint notamment dans les grandes agglomérations mais toujours un grand besoin de rangement, le sur-mesure est la solution idéale pour les ménages français.
ASTUCIO, la solution essentielle pour les évolutions du secteur
Notre nouveau configurateur de tiroirs sur-mesure est LA solution pour suivre les évolutions rapides du marché de l’agencement.
Acheter des tiroirs sur-mesure préfabriqués via notre configurateur vous permettra :
- D’économiser du temps de travail
- De limiter vos stocks
- De faciliter votre transition digitale en proposant des innovations produits à vos clients faciles à manipuler
- Une autonomie de prise de commande, le configurateur étant disponible depuis l’e-shop 24h/24 et 7j/7
- Des délais de fabrication courts
- Des conseils techniques via le Chat de l’e-shop
Vous avez la possibilité de sauvegarder votre panier et de le partager : vous pourrez ainsi garder votre panier en mémoire pour ensuite reprendre les étapes avec votre commercial ou bien depuis un autre poste de travail, comme à votre domicile par exemple.
Un panier récapitulatif de tous les filtres choisis est disponible sur le côté, vous permettant de revenir en arrière à tout moment de manière simple et rapide.
Une assistance technique est disponible dans le configurateur dans le panier pour répondre à toutes vos questions.
La gamme de tiroirs bois et métal sur-mesure
-
Une qualité de fabrication
Chacune des fabrications de notre gamme de produits sur-mesure a été soigneusement sélectionnée pour vous proposer des ensembles hauts de gamme ayant une qualité de fabrication irréprochable
-
Des possibilités infinies
Peu importe votre type d’agencement, qu’il soit classique ou contemporain, pour un dressing ou une cuisine, ASTUCIO, vous propose une gamme entièrement personnalisable. Les tiroirs sont dimensionnables en fonction de vos meubles, millimètres par millimètres.
-
Un gain de temps
En commandant vos produits semi-finis, vous réaliserez un gain de temps et donc d’argent. Plus de panification, plus de gestion de stock, plus de temps de séchage de vernis… Vous n’avez qu’à commander vos tiroirs et à les installer directement dans vos meubles. Du début à la fin de la fabrication de vos meubles, vous maîtriserez vos couts de production.
Tiroirs métal
Conçu par GRASS, filiale du groupe WÜRTH, Nova Pro Scala est le système de tiroirs métalliques qui combine un large choix de design grâce à ses nombreux modèles et une qualité de fabrication inégalée.
Ces tiroirs en métal sur-mesure présentent 3 avantages :
- Une synchronisation à crémaillère unique garantissant une ouverture fluide et silencieuse,
- Une exploitation optimale de l’espace de rangement grâce aux faces intérieures droites et à la faible largeur de montage,
- Un profil latéral indéformable grâce à la double enveloppe métallique ainsi qu’à un soudage additionnel du profil.
Les largeurs de caisson vont de 200 à 1200 mm (millimètre par millimètre). Il est possible de choisir le modèle de tiroir souhaité ainsi que la largeur intérieure du caisson (LIC).
Les hauteurs de tiroirs vont, quant à elles, de 63 à 186 mm.
Tiroirs disponibles en blanc, en gris et en anthracite.
ATTENTION
L’ensemble des tiroirs Nova Pro montés sont composés uniquement des côtés métalliques, du fond et du dos. Les fixations et accessoires sont livrés avec les tiroirs.
Seules les coulisses Nova Pro Scala sont à commander en complément sur la commande, ainsi que les réhausse en verre du modèle Crystal Plus.
FABRICATION
Assemblés en France, dans la Loire, par un prestataire selon un processus de fabrication entièrement automatisé qui garantit une qualité optimale.
LIVRAISON
Fabriqués dans la Loire, les tiroirs sont produits et livrés en 5 à 10 jours ouvrés chez vous (les commandes sont livrées en 1 fois, c’est donc le délai le plus long qui définit le délai de la totalité de la commande).
Tiroirs en bois massifs
Les tiroirs en bois massif associent un procédé de fabrication traditionnel haut de gamme à une liberté totale de personnalisation. Vous avez la possibilité de personnaliser vos tiroirs en bois massifs selon de multiples critères :
- Les essences de bois
- Le type de tiroir
- L’assemblage
- La fixation du fond
- La finition (vernis ou brut)
- La prise en main
- L’épaisseur du fond
- Les dimensions du tiroir
Le configurateur ASTUCIO est une innovation Würth France
Une fois vos tiroirs configurés, un devis vous est envoyé à vous et à votre commercial par e-mail. Il vous sera demandé de le valider pour passer commande. Une fois la validation effectuée, vous aurez 24h pour vous rétracter.
N’hésitez plus, et commandez vos tiroirs sur-mesure en quelques clics !